8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クニミネ工業クニシール C-31
ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
用途コンクリート打継部止水材 長さ(mm)1000 幅(mm)28 厚さ(mm)12
1箱(1m×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

クニミネ工業クニシール外付
止水効果抜群のベントナイトと特殊改質アスファルトとのハイブリッド化及び強度補強芯材の採用により外付けタイプの高性能止水を実現。 アルカリ可溶フィルムを保護層として採用。 そのため、生コン打設側のフィルムを剥がす工程がなくなりました。
用途コンクリート打継部止水材 長さ(mm)5000 厚さ(mm)2.5
1箱(5m×4本)
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クニミネ工業クニシール AB-2505
アスファルトの粘着性・不透水性とベントナイトの自己シール性を併せ持っています。 膨潤スピートが抑制されていますので、施工後コンクリート打設までの冠水も問題ありません。 半永久的に優れた止水効果を発揮します。 管周りやH鋼廻り等の止水にも効果的です。 補強芯材により施工時などの伸び、ダレを防止。
用途コンクリート打継部(水平面、垂直面)、H鋼廻り、スリーブ管廻り、スラブ部分等 長さ(mm)5000 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1箱(5m×4本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

クニミネ工業クニストッパーPH
足場からの漏水を防ぐ新止水材。 使い方は底部に敷くだけ。
用途現場の耐圧盤コンクリートを打設した後にできる足場の穴からの水漏れを防ぎます
1箱(90個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

クニミネ工業クニセパ
非加硫ブチルゴム配合で後付施工が可能に。 ベントナイトによる高い止水性能。
用途セパレート用ベントナイト止水材 寸法t(mm)10 寸法r2(mm)20
1箱(500個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クニミネ工業クニシールパテXL
ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など 容量(mL)330
1箱(330cc×30本)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

クニミネ工業クニシール AB-2025Y
アスファルトの不透水性とベントナイトの自己シール性のW効果!!セパレーターまわりに後付け施工が可能。
用途セパレーター廻り 階上一般壁立ち上がりコンクリート打継部 窓枠取付部 鉄板などの合わせ面 耐震スリット部 コンクリート二次制品ジョイント部 長さ(mm)5000 幅(mm)20 厚さ(mm)2.5
1箱(5m×4本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

クニミネ工業クニスリーブTP
非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。 止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。 閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。 高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。
用途配管・角ダクト貫通部の止水など 長さ(mm)5000 幅(mm)30 厚さ(mm)3
1箱(5m×4本)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 基礎