「服 USB」の検索結果

特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト No.19(クロ) 温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。高耐久ケーブル標準装備。凹凸感のある見え方とぬめり感が持ち味のデニム調ベスト。首元に風が流れる背中ダクト仕様。右胸にはペン差しやカラビナなど装着可能な杉綾テープ付き。裾風漏れ防止の総ゴム仕様。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個 厚さ(mm)38(ファン) ネイビー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー) 混率(%)ナイロン75、ポリエステル25 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) 定格容量24.12Wh 連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱) バッテリーLi-ion電池 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 寿命約2000時間(ファン) バッテリー電圧(V)3.6 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約4.5 入力電流(A)2(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)6700 充放電回数(回)約300
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄電容量6700mAh、DC/USB差込対応のバッテリーです。 過充電・過放電の保護回路付きです。 風量3段階切替調節可能です。 スマートフォンや加熱式タバコに対応しています。 表面オリジナルジオメトリック柄仕様です。
用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。 セット内容バッテリー関連 ブラック 質量(g)約140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5 充放電回数目安約300回 充電時間(時間)目安約4.5(2Aアダプタ使用時) 出力切替3段階切替
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア)。 種別長袖Tシャツ ブラック 混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 機能軽量・発熱・防寒 温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55
1着
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ポリエステル100% 厚さ(mm)【ファン】47 No.026(シルバー) 質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 充電電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。ウエア内側にコーティングを施し、暑さからの開放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造です。サラッとした素材で着心地良好です。モバイルバッテリー専用のファンが付属しています。補強材入りスイッチの付いた高耐久接続USBケーブルが付属しています。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ポリエステル100% 厚さ(mm)【ファン】47 No.026(シルバー) 質量(g)【ファン】98【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 風量(L/sec)【強】43【中】37【弱】32
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング) 厚さ(mm)【ファン】38 No.804(ブラック) 質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 最大風量(L/sec)47
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。 材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング) 厚さ(mm)【ファン】38 No.804(ブラック) 質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5 充電時間約3時間(2Aアダプター使用時) ファン外径(Φmm)106 連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間 バッテリー容量(mAh)5000 ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付 最大風量(L/sec)47
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)