3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。 小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減。 接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。 過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ ブラック 定格容量11.52Wh 厚さ(mm)38.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵) 質量(g)約160 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約3 寿命約2000時間(ファン) 充放電回数(回)約300 バッテリーLi-ion電池 使用時間(時間)風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8h セット内容ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個 混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング) 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) バッテリー電圧(V)3.6 入力電流(A)1(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)3200
1セット
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。高耐久ケーブル標準装備。凹凸感のある見え方とぬめり感が持ち味のデニム調ベスト。首元に風が流れる背中ダクト仕様。右胸にはペン差しやカラビナなど装着可能な杉綾テープ付き。裾風漏れ防止の総ゴム仕様。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ベスト×1着・パワースケルトンイエローファン×2個・マルチモバイルバッテリー6700mAh×1個・高耐久接続ケーブル×1個・本体充電用MicroUSBケーブル×1個 厚さ(mm)38(ファン) ネイビー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5(バッテリー) 混率(%)ナイロン75、ポリエステル25 入力電圧(V)DC5(MicroUSB) 定格容量24.12Wh 連続使用時間(時間)約2.5(強)、約3.5(中)、約6.5(弱) バッテリーLi-ion電池 最大風量(m3/min)2.8(46L/秒) 寿命約2000時間(ファン) バッテリー電圧(V)3.6 風量調整3段階切替 充電時間(時間)約4.5 入力電流(A)2(MicroUSB) バッテリー容量(mAh)6700 充放電回数(回)約300
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ セット内容ウェアのみ ネイビー 混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
1着
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)