1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
職人仕様12Vバッテリーファンセット。12V専用バッテリーのポテンシャルを引き出すBIGモーター搭載モデル。過充電・過放電の保護回路付き。風量3段階切替調節可能。90mm穴ウエアに簡単取付。(ねじ式で挟み込むだけ)。12V専用高耐久ケーブルが2本付属。12V高出力バッテリーで、容量6400mAhと大容量。
用途熱中症対策、猛暑対策 セット内容12V専用パワーファン×2個・12V専用ハイパワーバッテリー×1個・12V専用高耐久接続ケーブル×2個 最大風量(m3/min)3.9(65L/秒) バッテリー容量(mAh)6400 入力電圧DC8.4V/1.2 蓄電池容量(Wh)46.08 電圧(V)7.2 質量(g)180(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117.5×77×25(バッテリー) 充電時間(時間)約7~8 充放電回数(回)約300 出力切替3段階 稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約11時間)・中(約6.5時間)・強(約4時間)
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ