1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2560×1440 の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、400万画素の高精細画像を実現しました。専用コントローラを利用した場合、最長400mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、LC-Tシリーズのカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、設置用テンプレート、テストモニター用ケーブル(BNC端子)、電源ケーブル(DCプラグ)、L字星形レンチ、アンカー、ネジ 形状防水型 質量(g)約630g 電源電圧デュアル電源方式・専用カメラコントローラー(LC-T04A)より供給(BNC)・DC12V(DCジャック)DC12V入力端子DCジャック 本体寸法(mm)70Φ×249.5 有効画素数2560×1440 (約400万画素) 機能デジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO、(フリッカレス)〇、(デイ&ナイト)AUTO、COLOR、B/W、EXT、ノイズ除去(3DNR):2DNR、3DNR(OFF、LOW、MIDDLE、HIGH 最大消費電力(W)5.4 総画素数2688×1944 (約500万画素) シャッターAUTO、FLK 動作温湿度範囲-10~50℃ / 10~90% 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換) 入力端子(DC12V)DCジャック 同期方式内部同期 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランスATW、AWC→SET 出力端子BNC 使用場所屋外 関連資料(0.17MB) 伝送距離(m)300 (3C-2V同軸ケーブル)、500(5C-2V同軸ケーブル) 調光補正逆光補正(BLC):OFF、BLC 実撮影画角水平:96.47°、垂直:53.13° 最低被写体照度(Lux)(カラー)0.15、(モノクロ)0.02、(赤外線投光時)0lx(モノクロ) フレームレート30fps(4M) 赤外線投光距離約20m 走査方式プログレッシブ 映像出力AHD 画像回転(°)OFF、水平、垂直、回転 遠赤外線機能(投光角度)約60°
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷