「on-off-on 12v」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.6 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時) フレームレート30FPS 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.004lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約109°、垂直約59°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状アイボール型 質量(g)700 電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V 有効画素数1920×1080(約200万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:5.3、DC12V動作時:4.4 総画素数1920×1080 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.9 型 低照度対応 CMOS センサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30秒~1/5000秒 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F2.0 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.004(F2.0、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 形状アイボール型 質量(g)700 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944(約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)3.3 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.0 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM 材質ABS・アルミダイキャスト 形状ドーム型 質量(g)750 電源電圧PoE(IEEE802.3af)/ DC12V / AC24V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:13.1、DC12V動作時:10.1、AC24V動作時:22.1 総画素数2592×1944 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス) 入力端子DC12V:プッシュロック端子、AC24V:スクリューロック端子 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.4(ワイド端) 伝送距離(m)最大100(LANケーブル) イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時) 音声入力1(ラインレベル) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) アラーム入力:1 / 出力:1 音声出力1(ラインレベル) 赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°) ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO 音声圧縮方式G.711 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)150.4×108.8
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ 材質アルミダイキャスト 形状アイボール型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス) 入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.4(ワイド端) 使用場所屋外用 伝送距離(m)100(LANケーブル) 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時) 音声入力1(ラインレベル) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 音声出力1(ラインレベル) 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON 音声圧縮方式G.711 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.002lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約113°、垂直約61°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V 有効画素数1920×1080(約200万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:6.4、DC12V動作時:5.3 総画素数1920×1080 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8 型 低照度対応 CMOS センサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.6 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.002(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(kg)1.1 電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス) 入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY) ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.4(ワイド端) 使用場所屋外用 伝送距離(m)100(LANケーブル) イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時) 音声入力1(ラインレベル) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) アラーム入力:1 / 出力:1 音声出力1(ラインレベル) 赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°) ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON 音声圧縮方式G.711 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

関連カテゴリ