カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケービデバイス
  • SMC(38)
  • イスカル(9)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • クボタ計装(6)
  • CKD(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ニコテック(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • brembo(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • カナテクス(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-c08」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ ケービデバイス屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラケービデバイス
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
200万画素の映像をデュアル電源方式で5C-2Vケーブルで最長450mの長距離伝送。電源重畳(ワンケーブル)方式とDC12V電源方式の両方に対応。白飛びを防止する高性能IR投光器を搭載。WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。デイ&ナイト機能で昼夜問わず鮮明に撮影。IP66準拠の高い防塵防水性能。AHD/アナログ 出力切替付。
その他【AGC】○(レベル調整可)、【SENS UP】オフ/オート(x2~x32)、【デイ&ナイト】オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、【ノイズ除去(3DNR)】オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、【フリッカレス】○、【プライバシーマスク】オフ/オン 切替 16エリア、【ワイドダイナミックレンジ(WDR)】○【画像反転】オフ/水平反転/垂直反転/180°回転形状ドーム型質量(g)930電源電圧【デュアル電源方式】専用カメラコントローラ(KB-T08D/KB-T04D/KB-T08C/KB-T04C)より供給(BNC)、DC12V(2Pプッシュロック端子台・極性なし)角度(°)撮像:【ワイド端】水平:約 101 / 垂直:約 52、【テレ端】水平:約 33 / 垂直:約 19保護等級IP66準拠有効画素数1920×1080 (約200万画素)消費電力(mA)【DC12V入力使用時】最大340シャッター【電子シャッター】オート、1/30~1/30、000秒、FLK動作温湿度範囲-10~+50℃ / 0~85%(※ただし結露なきこと)焦点距離(mm)【レンズ】2.8~12(電動ズームレンズ)モニター出力【調整用】BNCジャック(付属のケーブルで変換)入力端子【DC12V】DCジャック同期方式内部同期撮像素子1/2.8型CMOSセンサ(SONY)ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル出力端子BNC画素数1945×1109 (約216万画素)使用場所屋外用補正機能【逆光補正(BLC)】オフ/BLC/HLC/WDR伝送距離(m)【3C-2V】最大250最低被写体照度(Lux)【カラー】0.05【モノクロ】0(初期設定)フレームレート30fps (1080p)直径×高さ(mm)150×111赤外線投光距離45m走査方式プログレッシブ映像出力AHD/CVBS
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808