「ナイトビジョン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
視界の境界を破る。
C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。
すべてを鮮明に映し出す。
より良い一日は、より良いビジョンから始まります。
いつでもコミュニケーション
3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。
フルカラーナイトビジョン
白黒ナイトビジョン
スマートナイトビジョン
ストロボライトで保護を強化。
あらゆる天候に耐える設計
状況を聞く、見る
屋外での様々なシーンに対応
庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。
H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角)
角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95
最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR
レンズマウントM12
機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター
解像度1920×1080
フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20
セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート)
オーディオ機能マイク対応
ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ
動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC12/1A
最大消費電力(W)6
寸法(mm)158×157×149
質量(g)510
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
インテリジェントなデュアルレンズ
カラーナイトビジョン
AI ディープラーニングアルゴリズム搭載
人間/車両の形の検知
H.265 ビデオ圧縮
サイレンとストロボライトによるアクティブな防御
IP67 の防塵、防水性能
カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)
寸法(mm)72×72×150
質量(g)425
電源(V)DC12±10%
規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
最大消費電力(W)12
周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応
最大解像度1920×1080
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
使用場所屋外
シャッタースピード自己適応型シャッター
ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)
プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル
通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps
映像圧縮方式H.264/H.265
フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
レンズマウントM8
ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
Wi-FiAPペアリング
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
検知エリア動体検知エリアの設定:対応
ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
配線不要 置くだけで簡単に防犯対策
265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像
1台のカメラで部屋全体を監視
C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。
PIR 動体検知
1080pビデオ
5500mAhの充電型リチウムバッテリ
双方向の会話
126°の対角画角
IP65の防塵、防水性能
ナイトビジョン(最大 7.5 メートル)
microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
画素数265万画素
画角対角:130°
機能デイナイト:対応
映像圧縮方式H.264
最大解像度1920×1080
ストレージmicroSDカード:最大128GB
警報方式動体検知
適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
バッテリー容量(mAh)5500
供給電源DC5V
最大消費電力(W)5
照射距離(m)赤外線:最大7.5
寸法(mm)56×70×92
質量(g)215
仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡
部屋全体の監視も思いのまま
息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能
双方向の会話により自宅を守る
H.265映像圧縮
使用場所屋内
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)
アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75
最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0
機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク
最大解像度2560×1440
フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.412GHz~2.472GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応
セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72Mbps
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)
ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ
動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC5/2A
最大消費電力(W)8
寸法(mm)95.8×95.8×90.6
質量(g)252
仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード