美観を損なうことなく自宅を守る。
エレガントで多用途のc3xカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。
インテリジェントなデュアルレンズ
カラーナイトビジョン
AI ディープラーニングアルゴリズム搭載
人間/車両の形の検知
H.265 ビデオ圧縮
サイレンとストロボライトによるアクティブな防御
IP67 の防塵、防水性能
カスタマイズ可能なボイスアラート
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、BLC:対応、スマートアラーム:動体検知、人の形状検知、車両の形状検知、IR範囲:最大 30m(98.43ft)
寸法(mm)72×72×150
質量(g)425
電源(V)DC12±10%
規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
最大消費電力(W)12
周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応
最大解像度1920×1080
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
動作環境-30℃~60℃、湿度95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
使用場所屋外
シャッタースピード自己適応型シャッター
ネットワークタイプ有線:RJ45×1 (10M/100M自己適応型LANポート)
プロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコル
通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :144Mbps
映像圧縮方式H.264/H.265
フレームレート50Hz:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能
レンズマウントM8
ビデオ仕様ビデオビットレート、Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
Wi-FiAPペアリング
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
検知エリア動体検知エリアの設定:対応
ストレージMicro SD カードスロット (最大256G)
関連キーワード