3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10 刃長27 刃長(mm)27 全長(mm)60 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.005 食付長さ(mm)0.5
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超硬K10 全長60 刃数4 刃長27 食付長さ0.5 公差+0.005 0 刃形ストレート 柄径(Φmm)4 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ