2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)25
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
用途止り穴用 材質超硬超微粒子 刃数4枚刃 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングF.P.Cコーティング 刃径公差0~+0.005
1本ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ