IWAKIのコレクションバイアルを濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。
材質(本体)PTFE樹脂
適合1890CV5/7/10用
サイズ(摺)15/25
材質(パッキン)バイトン
適合バイアル瓶IWAKI 1890CV5/1890CV7/1890CV10
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
冷却器と蒸留フラスコ間に接続して使用するジョイントアダプタです。 着脱時のガラスの割れかけを減らせます。
上部摺合29/42
蒸留フラスコのガタつきがなくなり、製品の劣化を防止します。
用途ロータリーエバポレーターで冷却器と蒸留フラスコの間に接続して使用します。
材質(本体)PTFE樹脂
NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。
材質(本体)PTFE樹脂
サイズ(摺)15/25
材質(パッキン)バイトン
関連キーワード