5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 素材綿100%
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・12V20000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・QC18W充電アダプター×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファン防塵カバー×2
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・24V 26000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケース×1。・ファンカバー×2。・シガーソケット×1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26 質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)26000 ファンブルー プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替15V / 18V / 21V / 24V
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

XEBEC空調服 KU-91400 SBT06ファンバッテリーセット。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質綿 寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27 質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリーブラック 充電時間6時間 バッテリー容量(mAh)20000 ファンレッド 出力切替13V / 15V / 18V
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット12Vペルチェファンバッテリーセット。身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3カ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。セット内容。・空調作業服 05590×1。・12V20000mAHバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27、【バッテリー】102×70×27、【ファン】113×105 充電時間約6時間 バッテリー容量(mAh)20000 素材ポリエステル プレート温度(℃)約3分後に約11~13 出力切替12V / 10V / 8V / 7V
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)