カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ディーゼル専用(1)
さらに商品を絞り込む
  • レイクフィールド

「dpf装置洗浄」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ディーゼルオイル レイクフィールドディーゼルオイルレイクフィールド
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌日出荷
JASO(日本自動車規格会議)のDL-1規格に相当する、ディーゼル乗用車・商用車用DPF(ディーゼル微粒子除去装置)に対応した 最高級ディーゼルエンジン油です。DL-1適合車向けの専用オイルで、灰分の発生を抑えDPFの性能を損なうことなく洗浄性・耐熱性を維持し、エンジンを保護します。 特に最新の排出ガス規制対応のディーゼル乗用車・商用車などに対して思考のパフォーマンスを演出します。 蒸発を抑え省燃費性を実現 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持 劣化(熱安定性)や摩耗(潤滑性)を制御し、エンジン性能をフルに発揮
用途最新の排出ガス規制対応のDPF装着車に適合 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適合SAE5W-30容量(L)20密度(g/cm3)0.8532粘度(mPa・s)(低温見せかけ)4890(-30℃)危険等級動粘度(mm2/s)51.64(40℃)、9.683(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
dpf装置洗浄特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら