鉄筋腐食探査の新時代が到来!鉄筋腐食速度を測定し、コンクリート構造物の長寿命化に貢献!ハツリ不要・水撒き不要
セット内容iCOR本体、ハンドフリーサポート付きタブレットPC(ソフトウェアインストール済)、電極用保存液、電導性ジェル、自然電位測定用ケーブル(2m)、タブレットPC充電用USBケーブル、タブレット充電器、コネクションスポンジ、霧吹き、収納ケース、取扱説明書
測定範囲電気抵抗:0~3kΩ、自然電位:-1~1V
測定範囲(mm)かぶり厚さ:10~90
本体質量(g)約975
測定精度電気抵抗:10Ω(+3%)、自然電位:±10mV
温度測定範囲(℃)-10~75
寸法(奥行D×高さH)(mm)184×116.5
湿度測定範囲(%)0~100
測定時間(秒)3~30(一方向測定時)通常6秒または10秒設定推奨
入力インピーダンス10MΩ以上
保管温湿度範囲0~50℃、5~90%RH
動作温度(℃)0~45
言語表示英語、日本語
プロトコルBluetooth V4.0LE
測定分解能温度:±1.0℃、湿度:±3%RH
動作湿度(%RH)20~95
1式
¥4,798,000
税込¥5,277,800
4日以内出荷
関連キーワード