絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FUJIOH(富士工業)のロゴ

FUJIOH(富士工業)

1941年の創業以来、ものづくりにこだわり続け、1973年にはレンジフードの開発・製造に着手。
レンジフードではお客様に寄り添った開発をおこない、清掃性、省エネに考慮した機能を搭載した製品をご用意しています。またFUJIOHが目指す空気環境改善は、一般家庭用レンジフードにとどまらず、厨房やオフィス空間の換気を担う空調用送風機など、業務用市場における幅広い空気環境改善のニーズに応えられる製品開発をおこなっています。
"

会社情報
会社名富士工業株式会社
所在地〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフードフィルター FUJIOH(富士工業)レンジフードフィルターFUJIOH(富士工業)(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から16日以内出荷
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付けファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業)レンジフード用横幕板FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
L形ダクト FUJIOH(富士工業)L形ダクトFUJIOH(富士工業)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
排気方向を変える場合に使用します。 亜鉛めっき鋼板製。
BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板 FUJIOH(富士工業)BDA/BDRL/BDRシリーズ用 前幕板FUJIOH(富士工業)
4,498税込4,948
1セット
8日以内出荷
ダクト配管を隠すとともに、フード天面から天井までの上部全面を塞ぐ高さ調整板。
関連資料(0.02MB)
レンジフード スタンダード SASR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SASR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.54MB)
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)FUJIOH(富士工業)
47,980税込52,778
1台
10日以内出荷
・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッターレンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BDA-3HLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDA-3HLシリーズFUJIOH(富士工業)
74,980税込82,478
1台
15日以内出荷
親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)600定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.22MB)
レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス)FUJIOH(富士工業)
46,980税込51,678
1台
15日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。・梁対応梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)49/48、(弱)37/35ファンシロッコファン関連資料図面(0.57MB)
レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズFUJIOH(富士工業)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170関連資料図面(0.5MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2 FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2FUJIOH(富士工業)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.72MB)
レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズFUJIOH(富士工業)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ2芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.19MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3AK3-BLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3AK3-BLシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・中・弱3速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.84MB)
レンジフード スタンダード MKR-3Bシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード MKR-3BシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。センターフード仕様の場合奥行630mmです。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24設置方式壁面取付け電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/-関連資料図面(0.51MB)
レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
269,800税込296,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(1.11MB)
レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SSQR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
91,980税込101,178
1台
15日以内出荷
シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザインペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295関連資料図面(0.59MB)
レンジフード プレミアム CBLRL-3Rシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム CBLRL-3RシリーズFUJIOH(富士工業)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(センター)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.22MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BLFUJIOH(富士工業)
82,980税込91,278
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.69MB)
レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズFUJIOH(富士工業)
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24排気口上面左排気(薄型)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170関連資料図面(0.28MB)
レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SBLRL-3RシリーズFUJIOH(富士工業)
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.59MB)
レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.9MB)
レンジフード プレミアム SBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.65MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150関連資料図面(0.64MB)
レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.45MB)
レンジフード スタンダード ASRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズFUJIOH(富士工業)
61,980税込68,178
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・LED照明定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。(製品により使用するLED照明が異なります。)(定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。)・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。・梁対応梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
95,980税込105,578
1台
15日以内出荷
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.67MB)
レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.99MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1 FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1FUJIOH(富士工業)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.75MB)
レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BXR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
73,980税込81,378
1台
15日以内出荷
・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-関連資料図面(0.59MB)
レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.48MB)
レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BFR-1EシリーズFUJIOH(富士工業)
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
BLⅡ型相当風量薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36ファンターボ風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370関連資料図面(0.67MB)
レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(センター)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.26MB)
標準用送風機ビルトインシロッコファン FUJIOH(富士工業)標準用送風機ビルトインシロッコファンFUJIOH(富士工業)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
厨房用送風機ビルトインシロッコファン FUJIOH(富士工業)厨房用送風機ビルトインシロッコファンFUJIOH(富士工業)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード XAIシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。 ・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・コンパクトキッチンフード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SNSRシリーズFUJIOH(富士工業)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
・整流板整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタスロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチンキッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
間口(mm)900仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン付属品ミニ電球1個(40W口金E17)質量(kg)27.5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-関連資料(0.66MB)
レンジフード プレミアム SERLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SERLシリーズFUJIOH(富士工業)
84,980税込93,478
1台
10日以内出荷
・整流板整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・常時換気低風量で継続して換気します。建築基準法に定められた、シックハウス対策のための換気設備設置の義務化に対応しています。住居の全体換気をレンジフード中心にすることも可能です。・LED照明定格寿命25,000時間。(製品により使用するLED照明が異なります。平均値であり保証値ではありません。)照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。・3段階タイマー調理の内容に合わせて運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
付属品LED照明1個付(6W)昼白色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード SBLRLシリーズFUJIOH(富士工業)
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
間口(mm)900仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色質量(kg)31.0定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-関連資料(0.58MB)
レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード CBLRLシリーズFUJIOH(富士工業)
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。エコラン運転(エコランは「強」「中」運転ににみ搭載しています。)ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色質量(kg)30.0定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-関連資料(0.24MB)