間口(mm)900
仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン
付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色
質量(kg)30.0
定格電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料(0.24MB)
間口(mm)900
仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン
付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色
質量(kg)31.0
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料(0.58MB)
付属品LED照明1個付(6W)昼白色
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ファンシロッコファン
関連キーワード