仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
付属品LED照明1個付(6W)昼白色
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ファンシロッコファン
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン。ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ。低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51
騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295
関連資料図面(0.59MB)
BLⅡ型相当風量。薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47
騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36
ファンターボ
風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370
関連資料図面(0.67MB)
関連キーワード