大風量域の静圧が優れています。
一方向からのメンテナンスが可能です。
ドレン皿の左右反転が可能です。
一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
極数(P)4
大風量域の静圧が優れています。
一方向からのメンテナンスが可能です。
ドレン皿の左右反転が可能です。
一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
極数(P)4
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
BLⅡ型相当風量。薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47
騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36
ファンターボ
風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370
関連資料図面(0.67MB)
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源プラグ3芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.45MB)
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源プラグ3芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.48MB)
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源プラグ3芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.9MB)
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源プラグ3芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(1.11MB)
オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源プラグ3芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.99MB)
給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.19MB)
親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)600
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45
騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.22MB)
スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
関連資料図面(0.54MB)
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・中・弱3速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27
騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20
電源プラグ4芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
関連資料図面(0.84MB)
仕様LED照明、スロットフィルタ、ファンシークリーン
付属品LED照明1個付(6W口金E17)昼光色
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(弱)15
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46、(弱)35
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)600、(弱)370、【100Pa】(強)420、(弱)-
シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン。ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ。低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51
騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295
関連資料図面(0.59MB)
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27
騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20
電源プラグ4芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150
関連資料図面(0.64MB)
「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21
騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19
排気口上面排気(センター)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料図面(0.26MB)
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
関連資料図面(0.67MB)
オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21
騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19
排気口上面排気(サイド)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料図面(0.59MB)
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27
騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20
電源プラグ4芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
関連資料図面(0.75MB)
仕様整流板、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン、梁対応、低天井対応
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
付属品LED照明1個付(6W)昼白色
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ファンシロッコファン
間口(mm)900
仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン
付属品ミニ電球1個(40W口金E17)
質量(kg)27.5
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
関連資料(0.66MB)
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
間口(mm)900
仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン
付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色
質量(kg)31.0
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料(0.58MB)
お掃除がカンタン
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51
騒音値(dB)(強)49/48、(弱)37/35
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.57MB)
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27
騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20
電源プラグ3芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
関連資料図面(0.72MB)
整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。センターフード仕様の場合奥行630mmです。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33
騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24
設置方式壁面取付け
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/-
関連資料図面(0.51MB)
業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))。静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)。お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6
騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170
関連資料図面(0.5MB)
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
ファンシロッコファン
「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21
騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19
排気口上面排気(サイド)
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140
関連資料図面(0.65MB)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
間口(mm)900
仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン
付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色
質量(kg)30.0
定格電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
関連資料(0.24MB)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45
騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-
関連資料図面(0.59MB)
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27
騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20
電源プラグ3芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150
関連資料図面(0.69MB)
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
関連キーワード
1
2
次へ