14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品LED照明1個付(6W)昼白色 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 ファンシロッコファン
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

間口(mm)900 仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン 付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色 質量(kg)31.0 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)- 関連資料(0.58MB)
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間口(mm)900 仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン 付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色 質量(kg)30.0 定格電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)- 関連資料(0.24MB)
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.59MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.9MB)
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.99MB)
1台
229,800 税込252,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.48MB)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.22MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.19MB)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7 騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24 排気口上面左排気(薄型) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170 関連資料図面(0.28MB)
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(1.11MB)
1台
269,800 税込296,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルスマッシャー搭載製品。風量おまかせ運転。ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源プラグ3芯 ファンシロッコファン 関連資料図面(0.45MB)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(センター) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.26MB)
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21 騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19 排気口上面排気(サイド) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140 関連資料図面(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)