親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)600
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45
騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.22MB)
給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
関連資料図面(0.19MB)
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
関連資料図面(0.67MB)
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ2芯
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
関連キーワード