カテゴリ

  • 住設機器(48)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • モノタロウ(9)
  • バクマ工業(211)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • 三菱電機(82)
  • ノーリツ(76)
  • リンナイ(59)
  • ユニックス(38)
  • 東芝キヤリア(38)
  • NASTA(ナスタ)(32)
  • 山崎実業(22)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(17)
  • エムエーパッケージング(17)
  • 渡辺製作所(17)
  • SUNWAVE(LIXIL)(16)
  • 東洋リントフリー(15)
  • 宇佐美工業(14)
  • 新北九州工業(14)
  • シルファー(14)
  • エスコ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気.フード」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード スタンダード BDA-3HLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDA-3HLシリーズFUJIOH(富士工業)
74,980税込82,478
1台
15日以内出荷
親水系コートでフィルターのお掃除簡単。アクアスリットフィルタ付属のレンジフード。BLⅢ型相当風量最もポピュラーなスタンダードフード。
高さ(mm)600定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.22MB)
レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ADR-3Aシリーズ(幕板同梱レス)FUJIOH(富士工業)
46,980税込51,678
1台
15日以内出荷
お掃除がカンタン
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)49/48、(弱)37/35ファンシロッコファン関連資料図面(0.57MB)
レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズFUJIOH(富士工業)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170関連資料図面(0.5MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2 FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL2FUJIOH(富士工業)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.72MB)
レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズFUJIOH(富士工業)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。便利なお手入れランプ搭載。一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
仕様相当風量:一定風量制御定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ2芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.19MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3AK3-BLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3AK3-BLシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・中・弱3速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.84MB)
レンジフード スタンダード SASR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SASR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.54MB)
レンジフード スタンダード MKR-3Bシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード MKR-3BシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。センターフード仕様の場合奥行630mmです。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33騒音値(dB)(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24設置方式壁面取付け電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/-関連資料図面(0.51MB)
レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード SCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
269,800税込296,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(1.11MB)
レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SSQR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
91,980税込101,178
1台
15日以内出荷
シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザインペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295関連資料図面(0.59MB)
レンジフード プレミアム CBLRL-3Rシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム CBLRL-3RシリーズFUJIOH(富士工業)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(センター)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.22MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BLFUJIOH(富士工業)
82,980税込91,278
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.69MB)
レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズFUJIOH(富士工業)
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24排気口上面左排気(薄型)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170関連資料図面(0.28MB)
レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SBLRL-3RシリーズFUJIOH(富士工業)
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.59MB)
レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス CLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.9MB)
レンジフード プレミアム SBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
「プレミアム」シリーズ:SBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.65MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3AK2-BLシリーズFUJIOH(富士工業)
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。強・弱2速の壁スイッチタイプ。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(弱)165/150関連資料図面(0.64MB)
レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.45MB)
レンジフード スタンダード ASRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズFUJIOH(富士工業)
61,980税込68,178
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
95,980税込105,578
1台
15日以内出荷
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.67MB)
レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス SCLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
229,800税込252,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.99MB)
レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1 FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL1FUJIOH(富士工業)
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。LED照明(昼白色)搭載。BLⅢ型風量。BL認定品フード。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113、(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ4芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150関連資料図面(0.75MB)
レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BXR-3AシリーズFUJIOH(富士工業)
73,980税込81,378
1台
15日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-関連資料図面(0.59MB)
レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス CCLRL-ECSシリーズFUJIOH(富士工業)
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
オイルスマッシャー搭載製品風量おまかせ運転ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。便利なお手入れランプ搭載一定風量制御高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン関連資料図面(0.48MB)
レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BFR-1EシリーズFUJIOH(富士工業)
43,980税込48,378
1台
15日以内出荷
BLⅡ型相当風量薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。フィルターはパンチングフィルターを使用。
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36ファンターボ風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370関連資料図面(0.67MB)
レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム CBLRL-3R-Vシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
「プレミアム」シリーズ:CBLRLタイプをベースとした同時給排型フード。オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(センター)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140関連資料図面(0.26MB)
標準用送風機ビルトインシロッコファン FUJIOH(富士工業)標準用送風機ビルトインシロッコファンFUJIOH(富士工業)
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
厨房用送風機ビルトインシロッコファン FUJIOH(富士工業)厨房用送風機ビルトインシロッコファンFUJIOH(富士工業)
169,800税込186,780
1台
9日以内出荷
大風量域の静圧が優れています。 一方向からのメンテナンスが可能です。 ドレン皿の左右反転が可能です。 一般的な空調用送風機のダクトサイズに対応しています。
周波数(Hz)50/60電源(V)三相200極数(P)4
レンジフード スタンダード XAIシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード XAIシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード SNSRシリーズFUJIOH(富士工業)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
間口(mm)900仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン付属品ミニ電球1個(40W口金E17)質量(kg)27.5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-関連資料(0.66MB)
レンジフード プレミアム SERLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SERLシリーズFUJIOH(富士工業)
84,980税込93,478
1台
10日以内出荷
付属品LED照明1個付(6W)昼白色定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード SBLRLシリーズFUJIOH(富士工業)
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
間口(mm)900仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色質量(kg)31.0定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-関連資料(0.58MB)
レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード ecoフード CBLRLシリーズFUJIOH(富士工業)
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
間口(mm)900仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色質量(kg)30.0定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-関連資料(0.24MB)
レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 BFRSシリーズFUJIOH(富士工業)
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BFRSシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BFRSシリーズFUJIOH(富士工業)
63,980税込70,378
1台
10日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)35/33風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/500、(弱)320/295、【100Pa】(強)425/435、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)FUJIOH(富士工業)
42,980税込47,278
1台
10日以内出荷
定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
レンジフード BL認定品 BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード BL認定品 BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード スタンダード BDRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BDRシリーズFUJIOH(富士工業)
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード 同時給排 ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
間口(mm)900仕様整流板、イージーフィルター、同時給排付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)質量(kg)19.0定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-関連資料(0.71MB)
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
54,980税込60,478
1台
10日以内出荷
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら