カテゴリ

  • 住設機器(4)
絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • SMC(65)
  • CKD(57)
  • (36)
  • 三菱マテリアル(17)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(10)
  • ゼブラ(5)
  • TRUSCO(4)
  • Acer(エイサー)(4)
  • GB(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • HARLEY-DAVIDSON(3)
  • KTM(3)
  • タンガロイ(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrb」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排) FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズ(同時給排)FUJIOH(富士工業)
95,980税込105,578
1台
15日以内出荷
排気と同時にレンジフードで自然給気を行う、高気密住宅に適したレンジフード。スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。フード部の薄さは、35mm。ラインLED照明(昼白色)搭載。フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
高さ(mm)700定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300関連資料図面(0.67MB)
レンジフード 同時給排 ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード 同時給排 ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・同時給排高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
間口(mm)900仕様整流板、イージーフィルター、同時給排付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)質量(kg)19.0定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-関連資料(0.71MB)
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズFUJIOH(富士工業)
83,980税込92,378
1台
10日以内出荷
・整流板整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルターフラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズ FUJIOH(富士工業)レンジフード 同時給排タイプ USRシリーズFUJIOH(富士工業)
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
BLⅢ型相当風量「スタンダード」シリーズ:USR-3Aタイプをベースとしたスリム型デザインの同時給排型フード。
仕様整流板、同時給排、電動密閉式シャッター、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ファンシークリーン付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)95/110、(弱)59/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/46、(弱)36/34風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)540/490、(弱)330/290、【100Pa】(強)430/440、(弱)-/-
関連キーワード
キッチンカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら