絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,911件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-UUR仕様1N≒0.102kgf
給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受SB(シールなし)IKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式SB型タイプSB
高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-20 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU12-20IKO(日本トムソン)
10,925税込12,018
1個
翌日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20寸法H(mm)4.5テーブル寸法(mm)L1:8、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1寸法W(mm)12寸法N(mm)3寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
フラットケージ FT IKO(日本トムソン)フラットケージ FTIKO(日本トムソン)
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプFT外輪タイプフラット
カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系)IKO(日本トムソン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ) IKO(日本トムソン)ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)IKO(日本トムソン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形形状円筒外輪
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-Bシールシール形材質炭素鋼製形状円筒外輪
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)IKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
形状球面外輪
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン)ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)IKO(日本トムソン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
タイプCFS仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.油穴はありません。2.グリースを封入しています。
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
タイプCF-WBUUR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプCF-VBR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
リニアウェイ レール用埋栓 IKO(日本トムソン)リニアウェイ レール用埋栓IKO(日本トムソン)
17税込19
1個
当日出荷から翌日出荷
用途トラックレールの取付穴用埋栓
高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-45IKO(日本トムソン)
20,425税込22,468
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:28
集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-16 IKO(日本トムソン)集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-16IKO(日本トムソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FU1構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF 幅広形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
8,998税込9,898
1セット
20日以内出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷から54日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
5,298税込5,828
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
ミニチュアストローク SF IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク SFIKO(日本トムソン)
239税込263
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類軸単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様
ミニチュアストローク BK IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク BKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ボールケージ単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様ボールケージ
汎用内輪 LRB(インチ系) IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
649税込714
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング BRIKO(日本トムソン)
579税込637特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ミニアチュアリニアブッシング LMS IKO(日本トムソン)ミニアチュアリニアブッシング LMSIKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き) IKO(日本トムソン)スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)IKO(日本トムソン)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
シールシールド形形状円筒外輪
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZIKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。
軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン)アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATAIKO(日本トムソン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付ローラベアリング NAU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング NAUIKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から41日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプCR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C1R120BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C1R120BHIKO(日本トムソン)
8,303税込9,133
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:120ユニット数1
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL7R30BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL7R30BHS1IKO(日本トムソン)
1,530税込1,683
1個
15日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質ステンレス鋼サイズ7レール長さ(mm)トラックレール:30