絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,900件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)

    標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCR
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCFE-B
  • 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
  • 標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUUR
  • ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • 分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプRNAST-R内輪なし
  • 分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプNAST-R内輪内輪付き
  • 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプNURT-R
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様)

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ。・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼長さ(mm)トラックレール:280サイズ9タイプスタンダードユニット数1
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R200 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R200

    IKO(日本トムソン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)200寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R250 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R250

    IKO(日本トムソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)250寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R300 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R300

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)300寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R800 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R800

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)800寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R900 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R900

    IKO(日本トムソン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)900寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R150 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R150

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)150寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R400 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R400

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)400寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R400 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R400

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)400寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R250 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R250

    IKO(日本トムソン)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)250寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R600 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R600

    IKO(日本トムソン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)600寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R700 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R700

    IKO(日本トムソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)700寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R900 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R900

    IKO(日本トムソン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)900寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R500 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R500

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)500寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R300 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R300

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)300寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R300 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R300

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)300寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R1000 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R1000

    IKO(日本トムソン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)1000寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R200 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT8R200

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015軸径(Φmm)8寸法L(mm)200寸法d(mm)8軸中空軸寸法d2(mm)7寸法K(mm)3
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R400 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R400

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)400寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R300 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R300

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)300寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R800 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R800

    IKO(日本トムソン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)800寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R700 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT16R700

    IKO(日本トムソン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)16寸法L(mm)700寸法d(mm)16軸中空軸寸法d2(mm)14寸法K(mm)8
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R150 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT6R150

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012軸径(Φmm)6寸法L(mm)150寸法d(mm)6軸中空軸寸法d2(mm)5.2寸法K(mm)2
  • リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R600 IKO(日本トムソン)

    リニアブッシングG LMG(軸) LMGT20R600

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    71日以内出荷
    ・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
    仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021軸径(Φmm)20寸法L(mm)600寸法d(mm)20軸中空軸寸法d2(mm)17.5寸法K(mm)10
  • リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M3R275H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M3R275H

    IKO(日本トムソン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    51日以内出荷
    コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
    仕様スライドメンバー個数:3寸法H(mm)アッセンブリ:8.5寸法L1(mm)スライドメンバー:45寸法W(mm)アッセンブリ:18大きさ9寸法H1(mm)スライドメンバー:8寸法W2(mm)スライドメンバー:8.6基本静定格荷重(N)3150基本動定格荷重(N)2780寸法W4(mm)スライドメンバー:5.5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.2レール長さL(mm)トラックレール:275
  • リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M1R275H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M1R275H

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    51日以内出荷
    コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
    仕様スライドメンバー個数:1寸法H(mm)アッセンブリ:8.5寸法L1(mm)スライドメンバー:45寸法W(mm)アッセンブリ:18大きさ9寸法H1(mm)スライドメンバー:8寸法W2(mm)スライドメンバー:8.6基本静定格荷重(N)3150基本動定格荷重(N)2780寸法W4(mm)スライドメンバー:5.5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.2レール長さL(mm)トラックレール:275
  • リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M2R100H IKO(日本トムソン)

    リニアウェイモジュール LWLM LWLM9M2R100H

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    51日以内出荷
    コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
    仕様スライドメンバー個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:8.5寸法L1(mm)スライドメンバー:45寸法W(mm)アッセンブリ:18大きさ9寸法H1(mm)スライドメンバー:8寸法W2(mm)スライドメンバー:8.6基本静定格荷重(N)3150基本動定格荷重(N)2780寸法W4(mm)スライドメンバー:5.5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.2レール長さL(mm)トラックレール:100