絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,936件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラストローラベアリング AZK IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング AZKIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
リニアブッシング LM(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LM(普通品)IKO(日本トムソン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状標準形タイプLM
旋削形ニードルベアリング RNA69 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA69IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHS(左ネジ)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
旋削形ニードルベアリング TRI IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TRIIKO(日本トムソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング RNAFIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX IKO(日本トムソン)スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBXIKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GS IKO(日本トムソン)給油式球面滑り軸受 GE-G・GE-GSIKO(日本トムソン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から91日以内出荷
複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHSA(左ネジ)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじ
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
ストロークロータリブッシング ST(汎用) IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST(汎用)IKO(日本トムソン)
1,857税込2,043特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料(0.6MB)
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) IKO(日本トムソン)ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)IKO(日本トムソン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シールシールド形
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) IKO(日本トムソン)Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)IKO(日本トムソン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
タイプCF-WBUUR/SGシールシール形材質炭素鋼製形状球面外面
汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン)保持器付ローラベアリング TRUIKO(日本トムソン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付) IKO(日本トムソン)無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL 標準形 ユニット単体IKO(日本トムソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から31日以内出荷
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から31日以内出荷
CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI IKO(日本トムソン)スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXIIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA69 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング NA69IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋回ノズル ねじ固定形 IKO(日本トムソン)旋回ノズル ねじ固定形IKO(日本トムソン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシング LME(普通品) IKO(日本トムソン)リニアブッシング LME(普通品)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
形状標準形タイプLME
フラットケージ FT-N IKO(日本トムソン)フラットケージ FT-NIKO(日本トムソン)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプFT-N外輪タイプフラット
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)IKO(日本トムソン)
499税込549
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系)IKO(日本トムソン)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
給油タイプ給油式
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-Bシールシール形材質炭素鋼製形状円筒外輪
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)標準カムフォロア CF-B(保持器付き)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB IKO(日本トムソン)三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATBIKO(日本トムソン)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。 内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング GTR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング GTRIKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBCIKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼