214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプセパレータ付 JIS等級0 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 軌道輪形状円筒ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:2×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:350 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
233,700 税込257,070
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:1×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:180 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
179,550 税込197,505
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)360 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:5×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:235 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
183,350 税込201,685
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)110 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:60 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
78,185 税込86,004
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)210 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:130 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
128,250 税込141,075
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)510 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:3×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:450 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
286,900 税込315,590
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:6×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:265 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
204,250 税込224,675
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)260 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:3×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:165 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
141,550 税込155,705
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)810 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:6×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:750 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
452,200 税込497,420
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)710 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:5×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:650 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
396,150 税込435,765
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)610 寸法H(mm)60 テーブル寸法(mm)N×P:4×100、W3:85、W4:30 寸法W(mm)145 寸法t1(mm)21 寸法t2(mm)22 寸法t3(mm)16 ストローク長(mm)最大:550 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
343,900 税込378,290
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)95 寸法H(mm)21 テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5 寸法W(mm)40 寸法t1(mm)7 寸法t2(mm)8 寸法t3(mm)5.5 ストローク長(mm)最大:60 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
59,850 税込65,835
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:4×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:200 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
162,450 税込178,695
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)210 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:2×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:130 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
121,600 税込133,760
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)160 寸法H(mm)45 テーブル寸法(mm)N×P:1×50、W3:50、W4:25 寸法W(mm)100 寸法t1(mm)16 寸法t2(mm)15 寸法t3(mm)13 ストローク長(mm)最大:95 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
99,750 税込109,725
69日以内出荷

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製 寸法L(mm)550 寸法H(mm)15 寸法A(mm)31 寸法E(mm)25 寸法e(mm)6 寸法W(mm)14 寸法Z(mm)49 寸法R(mm)444 寸法p(mm)9 寸法n×F(mm)10×50 寸法Dw(mm)6
1個
114,950 税込126,445
欠品中

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・内側の2本の軌道台を一体構造にしたモージュール形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製 寸法L(mm)150 寸法H(mm)8.5 寸法A(mm)36 寸法e(mm)3.5 寸法Z(mm)24 寸法R(mm)122 寸法W1(mm)29 寸法i(mm)0.5 寸法p(mm)5 寸法n×F(mm)5×25 寸法Dw(mm)3
1個
28,690 税込31,559
69日以内出荷

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製 寸法L(mm)200 寸法H(mm)22 寸法A(mm)44 寸法E(mm)50 寸法e(mm)9.5 寸法W(mm)20.2 寸法Z(mm)12 寸法R(mm)173 寸法p(mm)14 寸法n×F(mm)1×100 寸法Dw(mm)9
1個
42,370 税込46,607
欠品中

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製 寸法L(mm)350 寸法H(mm)15 寸法A(mm)31 寸法E(mm)25 寸法e(mm)6 寸法W(mm)14 寸法Z(mm)31 寸法R(mm)282 寸法p(mm)9 寸法n×F(mm)6×50 寸法Dw(mm)6
1個
60,705 税込66,776
欠品中

・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製 寸法L(mm)300 寸法H(mm)28 寸法A(mm)58 寸法E(mm)50 寸法e(mm)12 寸法W(mm)26.9 寸法Z(mm)14 寸法R(mm)258 寸法p(mm)18 寸法n×F(mm)2×100 寸法Dw(mm)12
1個
74,480 税込81,928
欠品中

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)510 寸法H(mm)42.5 テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:3×100、W3:85、W4:30、W7:98 寸法W(mm)145 ストローク長(mm)最大:450 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
246,050 税込270,655
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)360 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:5×50、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:235 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
155,800 税込171,380
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410 寸法H(mm)42.5 テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:2×100、W3:85、W4:30、W7:98 寸法W(mm)145 ストローク長(mm)最大:350 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
198,550 税込218,405
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)710 寸法H(mm)42.5 テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:5×100、W3:85、W4:30、W7:98 寸法W(mm)145 ストローク長(mm)最大:650 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
339,150 税込373,065
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)110 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:60 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
66,595 税込73,255
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)160 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:1×50、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:95 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
84,265 税込92,692
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:6×50、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:265 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
173,850 税込191,235
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)260 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:3×50、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:165 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
119,700 税込131,670
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)210 寸法H(mm)42.5 テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、W3:85、W4:30、W7:98 寸法W(mm)145 ストローク長(mm)最大:130 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
109,250 税込120,175
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:4×50、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:200 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
137,750 税込151,525
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310 寸法H(mm)42.5 テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:1×100、W3:85、W4:30、W7:98 寸法W(mm)145 ストローク長(mm)最大:180 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
153,900 税込169,290
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)210 寸法H(mm)31 テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:2×50、W3:50、W4:25、W7:64 寸法W(mm)100 ストローク長(mm)最大:130 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
102,600 税込112,860
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)610 寸法H(mm)42.5 テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:4×100、W3:85、W4:30、W7:98 寸法W(mm)145 ストローク長(mm)最大:550 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
292,600 税込321,860
69日以内出荷

・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)810 寸法H(mm)42.5 テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:6×100、W3:85、W4:30、W7:98 寸法W(mm)145 ストローク長(mm)最大:750 寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
386,650 税込425,315
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)90 寸法D(mm)106 寸法B(mm)8 参考質量(g)135 基本静定格荷重Co(N)10700 基本動定格荷重C(N)6490
1個
43,980 税込48,378
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)60 寸法D(mm)76 寸法B(mm)8 参考質量(g)94 基本静定格荷重Co(N)7310 基本動定格荷重C(N)5350
1個
27,980 税込30,778
69日以内出荷

・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
備考C1すきま タイプセパレータ付 シール密封形 寸法d(mm)50 寸法D(mm)66 寸法B(mm)8 参考質量(g)84 基本静定格荷重Co(N)5810 基本動定格荷重C(N)4680
1個
24,980 税込27,478
69日以内出荷