6,296件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
17 税込19
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニアウェイH・LWHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

CルーブリニアウェイH・MHTは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リニアウェイH・LWHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
形状標準形 タイプスタンダード 材質ステンレス鋼 予圧軽予圧 精度等級上級 仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リニアウェイH・LWHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
形状標準形 材質ステンレス鋼 予圧軽予圧 精度等級上級 仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
形状標準形 タイプ高剛性ロング 材質ステンレス鋼 予圧軽予圧 精度等級上級 仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
形状標準形 タイプショート 材質ステンレス鋼 予圧軽予圧 精度等級上級 仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CルーブリニアウェイE・MEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。 方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。 「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ> CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。 <ニーズに応えるワイドバリエーション> CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
形状コンパクトブロック形・下方向取付け タイプスタンダード 材質炭素鋼 予圧軽予圧 仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60 寸法H(mm)9 テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5 寸法W(mm)25 寸法N(mm)5.5 寸法H1(mm)1.8 ストローク長(mm)最大:38
1個
23,750 税込26,125
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20 寸法H(mm)4.5 テーブル寸法(mm)L1:8、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1 寸法W(mm)12 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)1 ストローク長(mm)最大:16
1個
10,925 税込12,018
当日出荷

CルーブリニアウェイE・METは、フランジ形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30 寸法H(mm)9 テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5 寸法W(mm)25 寸法N(mm)5.5 寸法H1(mm)1.8 ストローク長(mm)最大:23
1個
17,290 税込19,019
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20 寸法H(mm)4 テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8 寸法W(mm)8 寸法N(mm)2.5 寸法H1(mm)1 ストローク長(mm)最大:16
1個
10,925 税込12,018
欠品中

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)15 寸法H(mm)4 テーブル寸法(mm)L1:6.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8 寸法W(mm)10 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)1 ストローク長(mm)最大:8
1個
10,925 税込12,018
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45 寸法H(mm)9 テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5 寸法W(mm)25 寸法N(mm)5.5 寸法H1(mm)1.8 ストローク長(mm)最大:28
1個
20,425 税込22,468
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)10 寸法H(mm)4 テーブル寸法(mm)L1:5.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8 寸法W(mm)8 寸法N(mm)2.5 寸法H1(mm)1 ストローク長(mm)最大:4
1個
10,165 税込11,182
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30 寸法H(mm)4.5 テーブル寸法(mm)L1:15、M:M2、最大ねじ込み深さ:1.1 寸法W(mm)12 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)1 ストローク長(mm)最大:20
1個
11,685 税込12,854
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)40 寸法H(mm)14 テーブル寸法(mm)L1:20、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4 寸法W(mm)40 寸法N(mm)8 寸法H1(mm)3.5 ストローク長(mm)最大:31
1個
24,510 税込26,961
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)75 寸法H(mm)12 テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3 寸法W(mm)30 寸法N(mm)6 寸法H1(mm)3.4 ストローク長(mm)最大:47
1個
30,305 税込33,336
欠品中

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)25 寸法H(mm)4 テーブル寸法(mm)L1:13、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8 寸法W(mm)10 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)1 ストローク長(mm)最大:16
1個
11,305 税込12,436
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45 寸法H(mm)12 テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3 寸法W(mm)30 寸法N(mm)6 寸法H1(mm)3.4 ストローク長(mm)最大:29
1個
23,085 税込25,394
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)100 寸法H(mm)14 テーブル寸法(mm)L1:80、L2:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4 寸法W(mm)40 寸法N(mm)8 寸法H1(mm)3.5 ストローク長(mm)最大:63
1個
40,375 税込44,413
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30 寸法H(mm)4 テーブル寸法(mm)L1:21、L2:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8 寸法W(mm)8 寸法N(mm)2.5 寸法H1(mm)1 ストローク長(mm)最大:20
1個
11,685 税込12,854
当日出荷

・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30 寸法H(mm)8 テーブル寸法(mm)L1:20、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3 寸法W(mm)17 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)1.5 ストローク長(mm)最大:19
1個
14,440 税込15,884
当日出荷