カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • KOA(139)
  • VISHAY(68)
  • LINKMAN(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(299)
  • MCP(2)
  • ARCOL(OHMITE)(104)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • KNIPEX(クニペックス)(39)
  • TDK(26)
  • 進工業(22)
  • BOURNS(20)
  • SUSUMU(14)
  • エスコ(13)
  • 三菱マテリアル(9)
  • RS PRO(9)
  • Otto(9)
  • 共立電気計器(8)
  • TRUSCO(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「精密抵抗」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニアチュアストロークロータリブッシング OR(外筒) OR101320A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング OR(外筒) OR101320A/M3IKO(日本トムソン)
3,344税込3,678
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)8タイプ外筒寸法L1(mm)20寸法D(mm)13寸法E(mm)10参考質量(g)8.5
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF360A/M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF360A/M2IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)3タイプ寸法L(mm)60寸法F(mm)3参考質量(g)3.3
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12120A/M1 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12120A/M1IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12タイプ寸法L(mm)120寸法F(mm)12参考質量(g)106.5
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF230A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF230A/M3IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)2タイプ寸法L(mm)30寸法F(mm)2参考質量(g)0.7
ミニアチュアストロークロータリブッシング OR(外筒) OR101340A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング OR(外筒) OR101340A/M3IKO(日本トムソン)
4,370税込4,807
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)8タイプ外筒寸法L1(mm)40寸法D(mm)13寸法E(mm)10参考質量(g)17
ミニアチュアストロークロータリブッシング OR(外筒) OR142025A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング OR(外筒) OR142025A/M3IKO(日本トムソン)
7,819税込8,601
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12タイプ外筒寸法L1(mm)25寸法D(mm)20寸法E(mm)14参考質量(g)31.4
ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS330-10/M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS330-10/M2IKO(日本トムソン)
5,596税込6,156
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR5730A/M2軸径(Φmm)3型式ボールゲージ:BK3510A寸法L1(mm)外筒:30寸法D(mm)外筒:7寸法E(mm)外筒:5寸法Fw(mm)ボールゲージ:3参考質量(g)ボールゲージ:0.7、外筒:4.4基本静定格荷重Co(N)38.4寸法Ew(mm)ボールゲージ:5寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF360A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF360A/M3IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)3タイプ寸法L(mm)60寸法F(mm)3参考質量(g)3.3
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF230A/M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF230A/M2IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)2タイプ寸法L(mm)30寸法F(mm)2参考質量(g)0.7
ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸付き) STSI530-15-50M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸付き) STSI530-15-50M2IKO(日本トムソン)
6,688税込7,357
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR71030A/M1軸径(Φmm)5型式ボールゲージ:BK5715A寸法L1(mm)外筒:30寸法D(mm)外筒:10寸法E(mm)外筒:7寸法Fw(mm)ボールゲージ:5参考質量(g)ボールゲージ:1.6、外筒:9.4基本静定格荷重Co(N)121寸法Ew(mm)ボールゲージ:7寸法Lb(mm)ボールゲージ:15
ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS210-10/M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS210-10/M2IKO(日本トムソン)
6,926税込7,619
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR3510A/M2軸径(Φmm)2型式ボールゲージ:BK2310A寸法L1(mm)外筒:10寸法D(mm)外筒:5寸法E(mm)外筒:3.2寸法Fw(mm)ボールゲージ:2参考質量(g)ボールゲージ:0.3、外筒:0.9基本静定格荷重Co(N)21寸法Ew(mm)ボールゲージ:3.2寸法Lb(mm)ボールゲージ:10
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12120A/M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12120A/M2IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12タイプ寸法L(mm)120寸法F(mm)12参考質量(g)106.5
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF350A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF350A/M3IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)3タイプ寸法L(mm)50寸法F(mm)3参考質量(g)2.8
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF460A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF460A/M3IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)4タイプ寸法L(mm)60寸法F(mm)4参考質量(g)5.9
ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS420-20/M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング STS(セット品・軸なし) STS420-20/M2IKO(日本トムソン)
5,767税込6,344
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
仕様外筒型式:OR6820A/M2軸径(Φmm)4型式ボールゲージ:BK4620A寸法L1(mm)外筒:20寸法D(mm)外筒:8寸法E(mm)外筒:6寸法Fw(mm)ボールゲージ:4参考質量(g)ボールゲージ:1.8、外筒:3.4基本静定格荷重Co(N)119寸法Ew(mm)ボールゲージ:6寸法Lb(mm)ボールゲージ:20
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12120A/M3 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12120A/M3IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12タイプ寸法L(mm)120寸法F(mm)12参考質量(g)106.5
ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12100A/M2 IKO(日本トムソン)ミニアチュアストロークロータリブッシング SF(軸) SF12100A/M2IKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12タイプ寸法L(mm)100寸法F(mm)12参考質量(g)88.8
ストロークロータリブッシング ST(汎用) ST100130100 IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST(汎用) ST100130100IKO(日本トムソン)
53,980税込59,378
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST(汎用)シール開放形寸法L1(mm)100寸法t(mm)1.5寸法r(mm)2寸法D(mm)130寸法L2(mm)86寸法T(mm)3寸法Fw(mm)100最大ストローク(mm)132基本静定格荷重Co(N)14800基本動定格荷重C(N)8820
ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) ST5072100B IKO(日本トムソン)ストロークロータリブッシング ST-B(重荷重用) ST5072100BIKO(日本トムソン)
22,980税込25,278
1個
69日以内出荷
・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・精密に仕上げられた外筒に高精度な鋼球を組み込むことで、小さな転がり運動抵抗、極めて円滑な回転運動と往復運動を実現しています。・保持器は剛性が高く軽量なため、運動慣性力が小さく、高速での回転運動や往復運動に適しています。・開放形と密封形をラインナップ。機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択することができます。
タイプST-B(重荷重用)シール開放形寸法d(mm)72寸法L1(mm)100寸法t(mm)1寸法r(mm)1.5寸法L2(mm)86.4寸法T(mm)3寸法Fw(mm)50最大ストローク(mm)88基本静定格荷重Co(N)13900基本動定格荷重C(N)9400
高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-80 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-80IKO(日本トムソン)
38,475税込42,323
1個
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)80寸法H(mm)16テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:36、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)60寸法N(mm)9寸法H1(mm)3.6ストローク長(mm)最大:45
高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-20IKO(日本トムソン)
10,925税込12,018
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:10、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:11
高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-30IKO(日本トムソン)
12,920税込14,212
1個
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:18、L2:10、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:16
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-45IKO(日本トムソン)
23,085税込25,394
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)45寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:29
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-20IKO(日本トムソン)
10,925税込12,018
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)20寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:16
高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-100 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-100IKO(日本トムソン)
44,555税込49,011
1個
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)100寸法H(mm)16テーブル寸法(mm)M:M4、L1:80、L2:40、W1:36、W2:23、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)60寸法N(mm)9寸法H1(mm)3.6ストローク長(mm)最大:56
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-60 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-60IKO(日本トムソン)
25,840税込28,424
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:35
高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-80 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-80IKO(日本トムソン)
35,245税込38,770
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)80寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:47
高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-100 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-100IKO(日本トムソン)
40,375税込44,413
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)100寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:80、L2:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:63
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-90 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-90IKO(日本トムソン)
33,060税込36,366
1個
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)90寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:59
高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-60 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-60IKO(日本トムソン)
32,205税込35,426
1個
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60寸法H(mm)16テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:36、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)60寸法N(mm)9寸法H1(mm)3.6ストローク長(mm)最大:34
高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-60IKO(日本トムソン)
23,750税込26,125
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:38
高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-10 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU6-10IKO(日本トムソン)
9,975税込10,973
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)10寸法H(mm)3.2テーブル寸法(mm)L1:4、M:M1.4、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)6寸法N(mm)2寸法H1(mm)0.7ストローク長(mm)最大:3
高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-75 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU25-75IKO(日本トムソン)
26,790税込29,469
1個
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)75寸法H(mm)9テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:10、最大ねじ込み深さ:2.5寸法W(mm)25寸法N(mm)5.5寸法H1(mm)1.8ストローク長(mm)最大:48
高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-40IKO(日本トムソン)
24,510税込26,961
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)40寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:20、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:31
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-30IKO(日本トムソン)
11,685税込12,854
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:21、L2:10、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:20
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75IKO(日本トムソン)
30,305税込33,336
1個
予約販売
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)75寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:47
高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-10 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU8-10IKO(日本トムソン)
10,165税込11,182
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)10寸法H(mm)4テーブル寸法(mm)L1:5.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8寸法W(mm)8寸法N(mm)2.5寸法H1(mm)1ストローク長(mm)最大:4
高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-30IKO(日本トムソン)
19,190税込21,109
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)30寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:15、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:23
高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-60 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU40-60IKO(日本トムソン)
29,640税込32,604
1個
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60寸法H(mm)14テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)40寸法N(mm)8寸法H1(mm)3.5ストローク長(mm)最大:39
高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-120 IKO(日本トムソン)高剛性精密ボールスライド BWU BWU60-120IKO(日本トムソン)
50,635税込55,699
1個
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)120寸法H(mm)16テーブル寸法(mm)M:M4、L1:100、L2:40、W1:36、W2:23、最大ねじ込み深さ:4寸法W(mm)60寸法N(mm)9寸法H1(mm)3.6ストローク長(mm)最大:68
精密抵抗250特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら