・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60
寸法H(mm)14
テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)40
寸法N(mm)8
寸法H1(mm)3.5
ストローク長(mm)最大:39
1個
¥29,640
税込¥32,604
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)80
寸法H(mm)14
テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)40
寸法N(mm)8
寸法H1(mm)3.5
ストローク長(mm)最大:47
1個
¥35,245
税込¥38,770
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)40
寸法H(mm)14
テーブル寸法(mm)L1:20、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)40
寸法N(mm)8
寸法H1(mm)3.5
ストローク長(mm)最大:31
1個
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)100
寸法H(mm)14
テーブル寸法(mm)L1:80、L2:40、M:M4、W1:20、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)40
寸法N(mm)8
寸法H1(mm)3.5
ストローク長(mm)最大:63
1個
¥40,375
税込¥44,413
当日出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)120
寸法H(mm)16
テーブル寸法(mm)M:M4、L1:100、L2:40、W1:36、W2:23、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)60
寸法N(mm)9
寸法H1(mm)3.6
ストローク長(mm)最大:68
1個
¥50,635
税込¥55,699
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)100
寸法H(mm)16
テーブル寸法(mm)M:M4、L1:80、L2:40、W1:36、W2:23、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)60
寸法N(mm)9
寸法H1(mm)3.6
ストローク長(mm)最大:56
1個
¥44,555
税込¥49,011
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)80
寸法H(mm)16
テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:36、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)60
寸法N(mm)9
寸法H1(mm)3.6
ストローク長(mm)最大:45
1個
¥38,475
税込¥42,323
69日以内出荷
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)60
寸法H(mm)16
テーブル寸法(mm)L1:40、M:M4、W1:36、最大ねじ込み深さ:4
寸法W(mm)60
寸法N(mm)9
寸法H1(mm)3.6
ストローク長(mm)最大:34
1個
¥32,205
税込¥35,426
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1
寸法L(mm)125
寸法H(mm)35
テーブル寸法(mm)N×P:1×40、W3:40、W4:20
寸法W(mm)80
最大ストローク(mm)75
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)11
寸法t3(mm)10.5
1個
¥85,215
税込¥93,737
欠品中
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1
寸法L(mm)95
寸法H(mm)21
テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5
寸法W(mm)40
最大ストローク(mm)60
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)8
寸法t3(mm)5.5
1個
¥71,820
税込¥79,002
欠品中
関連キーワード