カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • MAZDA(マツダ)(145)
  • BIGM(丸山製作所)(91)
  • SMC(22)
  • ホンダ(20)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
  • 三菱電機(10)
  • トヨタ(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • ミニター(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • Winwell(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • ダイシン(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-131-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm 1袋 2個入 IKO(日本トムソン)

    ローラーベアリング 内径13mm レース幅12mm 1袋 2個入

    IKO(日本トムソン)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    シェルタイプニードルローラーベアリングは IKO Nippon Thompson 13 x 19 x 12 mm 。薄い特殊鋼製プレート製のシェルタイプの外輪です。ローラーボア径は、プレスフィッティング後にプラグゲージ又はテーパーゲージを使用して測定します。軽量ベアリング 直径の変化は 2 μ m 以内です 潤滑剤保持能力が高い 高い負荷容量
    仕様●内径:13mm●外径:19mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:199-9807アズワン品番65-7913-89
  • シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1312ZOH IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング BHA(インチ系) BHA1312ZOH

    IKO(日本トムソン)
    1,798税込1,978
    1個
    71日以内出荷
    ・シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。・保持器とスラストリングによって針状ころを正確に案内する構造のため、高速回転に適します。・取付けは、ハウジングに対して圧入固定のため、軸方向の固定が不要です。・経済性が要求される量産品には最適であり広い用途に使用されています。・外輪の刻印側つば内輪と軸のすきまを小さくし、グリースの漏れと異物の侵入が防止できる防じん効果のある軸受で、幅広い用途に使用されています。
    仕様●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最大:28.587●標準取付寸法(mm)ハウジング穴径J7最小:28.566●標準取付寸法(mm)軸径h6最大:20.638●標準取付寸法(mm)軸径h6最小:20.625軸径(Φmm)20.638軸径(inch)13/16寸法D(mm)28.575寸法C(mm)19.05寸法Fw(mm)20.638寸法(inch)Fw:13/16寸法D(inch)1.125寸法C(inch)0.75
ベアリング(軸受)カテゴリ