カテゴリ
- 自動車純正部品(145)
- 農業機械(71)
- バイク純正部品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 安全標識(14)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(7)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(6)
- 保管用品(4)
- 研磨材(4)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(138)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- ホンダ(31)
- SMC(15)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- トヨタ(6)
- SK(新潟精機)(4)
- 三菱電機(4)
- ミニター(4)
- 日本プラパレット(NPC)(4)
- 長野計器(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イチネンTASCO(2)
- Winwell(2)
- 渡辺電機工業(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-131-1」の検索結果
![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
R410A バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ A(オス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻(5m)当日出荷から8日以内出荷●たっぷり使える大巻の縫い付け用面ファスナー(マジックテープ)です。こちらはオス(フック側)単品となります。縫製用として優れた耐久性を誇り、衣類や寝具、介護テープとしても幅広く活用されています。業務用や大量の制作を行う際にもコストパフォーマンスに優れた一品です。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格A(オス)
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から33日以内出荷種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
ベビー・モスキート止血鉗子 AAシリーズ
nopa¥4,698税込¥5,1681本当日出荷材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量パレット Lシリーズ 片面四方
日本プラパレット(NPC)¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)300型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1300中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ30
ミニター¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から6日以内出荷外径(Φmm)30粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
Fシリーズスタンダードパレット
日本プラパレット(NPC)¥24,980税込¥27,4781枚翌々日出荷平置き・段積み用のパレットとして、カートン・P函・紙袋・ドラム缶等荷物を選ばない安心設計が魅力です。 耐久性はトップレベル(日々の過酷な作業に耐え抜く高い衝撃強度) 格子状のデッキ面はダストの積もる部分が少なくパレットの表面を清潔に保ちます。 水も空気も素通り。表面は洗浄水や雨水が溜まらず常にドライ。 空気の流通がよく穀物の保管に最適です。用途平置き・段積み用型式片面四方差し
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか当日出荷から8日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】メーカーオリジナル(ANSI Z535.3-2022準拠)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
輸出梱包用パレット
日本プラパレット(NPC)¥6,998税込¥7,6981枚翌々日出荷から3日以内出荷軽量な出荷、輸出用のパレットになります。 フックが8ヵ所あり、荷崩れ防止措置(フィルム巻き等)の始点となり、作業効率がアップします。 材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。 輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。用途出荷、輸出用外寸法・奥行(mm)1100
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ソフト#180
ミニター¥7,298税込¥8,0281袋(3枚)6日以内出荷粒度180ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9693質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
NPC プラスチックパレットLA1311RR 片面四方差し 黒
日本プラパレット(NPC)¥9,798税込¥10,7781枚3日以内出荷一体成形品で軽量化と強度を両立しています。資源の有効利用と環境を考えたリサイクル材料使用のパレットです。用途カートンP函の均等積み付け時1t。平置き、段積みに最適。仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフトトラスコ品番463-4829幅(mm)300型式片面四方差し質量(kg)15.7高さ(mm)150間口(mm)1300中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
ベンチレーションフード
ゴールドウイン¥99,980税込¥109,9781セット7日以内出荷から47日以内出荷クリーンルーム用フードの前面開口部に透明な樹脂レンズを装着し、モーターファンでフード内部を陽圧にするフードシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から15日以内出荷サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
ウッドラインNW Aサイズ
タジマ(田島ルーフィング)¥9,898税込¥10,8881ケース(32枚)10日以内出荷自然のリアルな宇行く示唆を追求して表現した木目柄シリーズ。様々な表情の木目柄を取り揃え、使いやすい定番柄もブラッシュアップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。長さ(mm)914.4幅(mm)100厚さ(mm)3グリーン購入法適合
PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:鋭利物│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応





![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)