カテゴリ

  • メカニカル部品(326)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(26)
  • SMC(1,992)
  • MAZDA(マツダ)(780)
  • YAMAHA(ヤマハ)(538)
  • エスコ(517)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(463)
  • 三木プーリ(414)
  • BIGM(丸山製作所)(404)
  • ミツビシ(379)
  • 大阪魂(332)
  • トヨタ(276)
  • YAMAZEN(山善)(258)
  • ホンダ(251)
  • ニッサン(202)
  • KANA(片山チエン)(166)
  • Panasonic(パナソニック)(148)
  • 山崎実業(145)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(135)
  • NSK(日本精工)(126)
サービス分類
  • オーダー・加工(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-11」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
オイルシール OS IKO(日本トムソン)オイルシール OSIKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
478税込526特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
旋削形ニードルベアリング RNA49 IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング RNA49IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHS(右ネジ)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から91日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)エルボールLHS(左ネジ)IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
リニアウェイE(トラックレール) LWE30R3000S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE30R3000S1IKO(日本トムソン)
112,176税込123,394
1個
当日出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:3000寸法d37寸法d411
リニアウェイH(トラックレール) LWH25R3000BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH25R3000BHS1IKO(日本トムソン)
112,176税込123,394
1個
当日出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質炭素鋼サイズ25h9H422レール長さ(mm)トラックレール:3000寸法d37寸法d411
リニアウェイE(トラックレール) LWE25R2980S1 IKO(日本トムソン)リニアウェイE(トラックレール) LWE25R2980S1IKO(日本トムソン)
100,871税込110,958
1個
当日出荷
CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
材質炭素鋼サイズ25h9H419レール長さ(mm)トラックレール:2980寸法d37寸法d411
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷から16日以内出荷
タイプCFE-VBR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。
偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から14日以内出荷
タイプCFE-VB仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプCFE-VBUU仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイプCFE-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から16日以内出荷
タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプCFE-B仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
ミニチュアストローク OR IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク ORIKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類外筒単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様外筒
ミニチュアストローク STS IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSIKO(日本トムソン)
4,888税込5,377
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類セット品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様軸なし
ミニチュアストローク STSI6 IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI6IKO(日本トムソン)
5,288税込5,817
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類セット品外筒外径(Φmm)11軸径F(Φmm)6形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)11寸法E(mm)8寸法Ew(mm)8寸法F(mm)6寸法Fw(mm)6仕様軸付き
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から54日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から86日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷から107日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工