カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(28)
  • 住友重機械工業(17)
  • NACHI(不二越)(13)
  • ESTERA(9)
  • 協育歯車(6)
  • エスコ(3)
  • ホンダ(3)
  • ハゼット(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • スズキ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-84」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AC1 IKO(日本トムソン)高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AC1IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:84●取付関係寸法(mm)da:66タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)60寸法D(mm)90寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.33基本静定格荷重Co(N)24300基本動定格荷重C(N)18800
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AUUC1 IKO(日本トムソン)高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AUUC1IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:84●取付関係寸法(mm)da:66タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)60寸法D(mm)90寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.33基本静定格荷重Co(N)24300基本動定格荷重C(N)18800
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ