「ew63」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
荷重方向スラスト
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)58
寸法(mm)Bc:20
許容回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法Fw(mm)58
参考質量(g)44.5
基本静定格荷重Co(N)69400
寸法Ew(mm)63
基本動定格荷重C(N)29300
1個
¥2,698
税込¥2,968
69日以内出荷
関連キーワード