3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-200●D寸法差(μm):0/-13●Fw寸法差(μm):0/-9●鋼球条列:3 材質保持器:炭素鋼製 形状開放形 材質(本体)炭素鋼製 タイプLM シール密封形 寸法D(mm)28 寸法C(mm)37 寸法Fw(mm)16
1個
4,598 税込5,058
69日以内出荷

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6 材質保持器:ステンレス鋼製 形状すきま調整形 材質(本体)ステンレス鋼製 タイプLM シールシールなし 寸法D(mm)80 寸法C(mm)100 寸法Fw(mm)50
1個
36,980 税込40,678
69日以内出荷

関連カテゴリ