カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- モノタロウ(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(146)
- CKD(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- omron(オムロン)(36)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- PROST's(57)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- TRUSCO(114)
- イマオコーポレーション(31)
- エスコ(18)
- ナカバヤシ(27)
- ナベヤ(16)
- ブロードウォッチ(202)
- メディアカバーマーケット(44)
- リゲッタ(27)
- 扶桑精機(21)
- 警子ちゃん(13)
- 高山商店(27)
- ブランドをもっと見る
「g240」の検索結果

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形
IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
旋削形ニードルベアリング GTR
IKO(日本トムソン)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング BR
IKO(日本トムソン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷IKO複合形ニードルベアリング この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。 スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼