カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- SMC(6)
- バクマ工業(4)
- カクタ(3)
- 三菱電機(3)
- リスパック(3)
- VISHAY(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 理研計測器(2)
- 新開工具(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- オーム電機(1)
- シャープ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 山本科学工具研究社(1)
- ブランドをもっと見る
「hv150」の検索結果

高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV15025AC1
IKO(日本トムソン)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:198●取付関係寸法(mm)da:162タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)3.16基本静定格荷重Co(N)138000基本動定格荷重C(N)84300
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV15025AUUC1
IKO(日本トムソン)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:198●取付関係寸法(mm)da:162タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)150寸法D(mm)210寸法B(mm)25主要寸法r(最小)(mm)1参考質量(kg)3.16基本静定格荷重Co(N)138000基本動定格荷重C(N)84300