カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • THK(2)
  • タカショー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nart12」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-UUR仕様1N≒0.102kgf
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SG IKO(日本トムソン)Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART12UUR/SGIKO(日本トムソン)
5,398税込5,938
1個
69日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8470基本動定格荷重C(N)8580
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FR IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FRIKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8400基本動定格荷重C(N)6510
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FUUR IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART12FUURIKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)12寸法a(mm)25.5構造シール部:シール形寸法D(mm)32寸法B(mm)15寸法C(mm)14基本静定格荷重Co(N)8400基本動定格荷重C(N)6510
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ