カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- THK(2)
「nart30」の検索結果

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-R
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNART-VR
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。タイプ内輪付き
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART30FUUR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)30寸法a(mm)50構造シール部:シール形寸法D(mm)62寸法B(mm)29寸法C(mm)28基本静定格荷重Co(N)41200基本動定格荷重C(N)26900
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART30FR
IKO(日本トムソン)1個欠品中・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)30寸法a(mm)50構造シール部:シールド形寸法D(mm)62寸法B(mm)29寸法C(mm)28基本静定格荷重Co(N)41200基本動定格荷重C(N)26900