カテゴリ

  • メカニカル部品(466)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(1,485)
  • SMC(1,359)
  • ミツビシ(799)
  • YAMAHA(ヤマハ)(508)
  • Igus(イグス)(415)
  • CKD(389)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(289)
  • Puig (プーチ)(231)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • Festo(129)
  • エスコ(110)
  • コノエ(101)
  • omron(オムロン)(84)
  • 清水製作所[継手](84)
  • ニッセイ(83)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • 三木プーリ(75)
  • コガネイ(72)
サービス分類
  • オーダー・加工(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-4」の検索結果

466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムフォロア CR(インチ系) CR24B IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR24BIKO(日本トムソン)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-B構造シール部:シールド形寸法D(mm)38.1寸法C(mm)22.225寸法d1(mm)15.875寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)15.875寸法D(inch)1.5寸法C(inch)45481寸法d1(inch)45420
旋削形ニードルベアリング BR IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング BRIKO(日本トムソン)
579税込637特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロア CR(インチ系) CR24VB IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR24VBIKO(日本トムソン)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VB構造シール部:シールド形寸法D(mm)38.1寸法C(mm)22.225寸法d1(mm)15.875寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)15.875寸法D(inch)1.5寸法C(inch)45481寸法d1(inch)45420
カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系)IKO(日本トムソン)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
カムフォロア CR(インチ系) CR24VBUU IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR24VBUUIKO(日本トムソン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)38.1寸法C(mm)22.225寸法d1(mm)15.875寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)15.875寸法D(inch)1.5寸法C(inch)45481寸法d1(inch)45420
カムフォロア CR(インチ系) CR24BUU IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR24BUUIKO(日本トムソン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-BUU構造シール部:シール形寸法D(mm)38.1寸法C(mm)22.225寸法d1(mm)15.875寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)15.875寸法D(inch)1.5寸法C(inch)45481寸法d1(inch)45420
リニアスライドレール IKO(日本トムソン)リニアスライドレールIKO(日本トムソン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IKO Nippon Thompson 11 x 20 x 240 mm リニアウェイ L シリーズ。4 つのポイントでレースウェイに接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ
仕様●幅:20mm●長さ:240mm●コード番号:199-9790アズワン品番65-7911-79
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷から54日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C1R240H IKO(日本トムソン)CルーブリニアウェイL・MLF(幅広形・非互換性仕様) MLFG42C1R240HIKO(日本トムソン)
26,410税込29,051
1個
8日以内出荷
・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ42タイプロングレール長さ(mm)トラック:240ユニット数1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から45日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
リニアスライドレール IKO(日本トムソン)リニアスライドレールIKO(日本トムソン)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
IKO Nippon Thompson 15 x 25 x 240mm リニアウェイ L シリーズ。リニアレールには、レースウェイに 4 点で接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を
仕様●幅:25mm●長さ:240mm●コード番号:199-9797アズワン品番65-7911-85
【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷から86日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から29日以内出荷
種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
...
圧着端子 r2-4s特集