標準形クロスローラベアリング CRBC・CRB CRB9016C1IKO(日本トムソン)欠品中
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
タイプ総ころシール開放形寸法d(mm)90寸法D(mm)130寸法B(mm)16基本静定格荷重Co(N)42100基本動定格荷重C(N)25900