カテゴリ

  • メカニカル部品(635)
絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • モノタロウ(53)
  • BIGM(丸山製作所)(488)
  • MAZDA(マツダ)(2,590)
  • Panasonic(パナソニック)(1,767)
  • SMC(18,491)
  • TAKIGEN(タキゲン)(559)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(618)
  • TRACO POWER(520)
  • TRUSCO(503)
  • VISHAY(481)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,378)
  • イトーキ(3,340)
  • エスコ(739)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,681)
  • ニッサン(1,136)
  • ホンダ(1,506)
  • メディアカバーマーケット(886)
  • 三菱電機(804)
  • 大阪魂(839)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • オーダー・加工(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w2」の検索結果

特価
本日10月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
635件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW KTW202422C3 IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW KTW202422C3

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
    軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:22許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)14.6基本静定格荷重Co(N)21300寸法Ew(mm)24基本動定格荷重C(N)13700
  • フラットケージ FTW-A IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FTW-A

    IKO(日本トムソン)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    タイプFTW-A外輪タイプフラット
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • ローラウェイ IKO(日本トムソン)

    ローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。 ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているため、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじ
  • ローラウェイ SR SR2560 IKO(日本トムソン)

    ローラウェイ SR SR2560

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ・精密研削仕上げにより高い平面精度に仕上げられた軌道台に、高精度なころを組み込んでいるため、剛性が高く高精度です。また、2μmまで組付け高さが選定できるため、複数使用でも荷重を均等に分担させることができます。・ころがスキューを起こすことなく正確に案内される構造になっているので、極めて安定した円滑な直線運動が得られます。
    タイプSR寸法L(mm)60寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)35寸法A(mm)14寸法t(mm)9寸法B(mm)36寸法L2(mm)20寸法T(mm)19寸法W1(mm)25寸法W2(mm)45基本動定格荷重C(N)67300
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)45寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:30、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:29
  • スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
    形状円筒外輪シールシールド形
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-30

    IKO(日本トムソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)30寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:20、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:19
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-20 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-20

    IKO(日本トムソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)20寸法H(mm)8テーブル寸法(mm)L1:10、M:M2、W1:12、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)17寸法N(mm)5寸法H1(mm)1.5ストローク長(mm)最大:14
  • 高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75 IKO(日本トムソン)

    高剛性精密ボールスライド BWU BWU30-75

    IKO(日本トムソン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    ・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    寸法L(mm)75寸法H(mm)12テーブル寸法(mm)L1:55、L2:25、M:M3、W1:14、最大ねじ込み深さ:3寸法W(mm)30寸法N(mm)6寸法H1(mm)3.4ストローク長(mm)最大:47
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から87日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼種類トラックレール単体形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWETCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から46日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から21日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    6日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工