14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡10×70 FMT-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。手にしっくり馴染むエンボスタイプ。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)70 明るさ49 実視界(°)5.3 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離20m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1930(電池含まず) 寸法(mm)280×238×88.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 FMTR-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1410(電池含まず) 寸法(mm)198×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 FMT-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。手にしっくり馴染むエンボスタイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1380(電池含まず) 寸法(mm)196×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 MTRC-SX
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)12 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1360(電池含まず) 寸法(mm)187×218×93(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡10×50 FMTR-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。10×50は高倍率ながらもワイドで明るい視野を確保、視野が明るいので天体観測にも最適です。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ25 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5 アイレリーフ(mm)19.8 最短合焦距離20m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1430(電池含まず) 寸法(mm)198×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡10×50 FMT-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。手にしっくり馴染むエンボスタイプ。10×50は高倍率ながらもワイドで明るい視野を確保、視野が明るいので天体観測にも最適です。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ25 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5 アイレリーフ(mm)19.8 最短合焦距離20m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1400(電池含まず) 寸法(mm)191×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 FMTRC-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1460(電池含まず) 寸法(mm)198×218×93(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 MTR-SX
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)12 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1300(電池含まず) 寸法(mm)187×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)42 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2 アイレリーフ(mm)16 最短合焦距離2m 眼幅調整範囲(mm)57-76 ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75 質量(g)778(電池含まず) 寸法(mm)137×130×54(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50WPC-XL-WC
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離12.3m 眼幅調整範囲(mm)56-72 質量(g)910(電池含まず) 寸法(mm)180×201×76(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50WP-XL-WC
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-72 質量(g)885(電池含まず) 寸法(mm)180×201×65(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡テクノスタビ TS12×28
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12 対物レンズ有効径(mm)28 明るさ5.4 実視界(°)4.2 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3 アイレリーフ(mm)16.5 最短合焦距離3.5m 眼幅調整範囲(mm)56-70 質量(g)485(電池含まず) 寸法(mm)148×109×74(拡張時) 付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本 バッテリーCR2×1
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)42 実視界(°)8 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離2m 眼幅調整範囲(mm)57-76 ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75 質量(g)786(電池含まず) 寸法(mm)139×130×54(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡テクノスタビ TS-X1440
大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。 。※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。
倍率(倍)14 対物レンズ有効径(mm)40 明るさ8.2 実視界(°)4 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.9 アイレリーフ(mm)13 最短合焦距離5m 眼幅調整範囲(mm)60-70 質量(g)1300(電池含まず) 寸法(mm)187×165×81(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷