「方位 測定 器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ51
実視界(°)7.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1
アイレリーフ(mm)12
最短合焦距離9.8m
眼幅調整範囲(mm)56-74
質量(g)1360(電池含まず)
寸法(mm)187×218×93(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ51
実視界(°)7
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1
アイレリーフ(mm)18
最短合焦距離12.3m
眼幅調整範囲(mm)56-72
質量(g)910(電池含まず)
寸法(mm)180×201×76(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7
対物レンズ有効径(mm)50
明るさ51
実視界(°)7.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1
アイレリーフ(mm)23
最短合焦距離9.8m
眼幅調整範囲(mm)56-74
質量(g)1460(電池含まず)
寸法(mm)198×218×93(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード