カテゴリ
- 自転車部品(103)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- RITCHEY
- サンコーテクノ(1)
- MARWI(1)
「ritchey」の検索結果
特価

CLASSIC FLAT 10 ハンドルバー
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷リッチーがプロデュースする10°スイープがクラシックシリーズにラインナップ。材質6061-T6寸法(mm)660色シルバー質量(g)340角度(°)スイープ:10クランプ径(Φmm)31.8
RL1 VENTUREMAX ドロップハンドル
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷好評のVENTURE MAXシリーズをお手頃な価格で提供。既存のグラベルバイクをRitcheyパーツで気軽にグレードアップできるRL1シリーズ。材質6061アルミ寸法(mm)440(C-C)色BBブラック質量(g)320(420mm)角度(°)フレアーアウト:6、バックスウィープ:6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)76ドロップ寸法(mm)102
COMP RIZER ライザーバー
RITCHEY¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷6061 T-6ダブルバテッド。仕様20mm/9°材質6061T-6寸法(mm)740色BBブラック質量(g)380クランプ径(Φmm)31.8
WCS トゥルーグリップ
RITCHEY¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。トゥルーグリップシリーズの代名詞的存在。寸法(mm)130質量(g)36
WCS RIZER ライザーバー
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷軽量な 7050アルミトリプルバテッドチューブを使用 オールマウンテン、トレールライドに。仕様6°/ライズ20mm/9°材質7050寸法(mm)760色BLATTEブラック質量(g)240クランプ径(Φmm)31.8
CLASSIC ZETA ホイールセット V2
RITCHEY¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷トム・リッチー自身は、高品質のアルミ製ロードホイールを一番信頼しています。アルミホイールは、リーズナブルな価格且つ、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を得られるからです。今までのゼータホイールをより広く、より軽く、より横方向に硬く設計し直し、最新の仕様に合わせています。このホイールは、ロードレーサーで使う事に最適ですが、グラベルロードライドや、シクロクロスレースにも十分耐えるほど頑丈な設計であり、長期に渡るテストライドで実証済み。すべてのゼータホイールは、資格のあるリッチーホイール職人によって組み立てられ、後輪は OCR(R) ( オフセンターリム)デザインにより、 オチョコ量を軽減しスポークのテンションバランスを最適化(耐久性があり、硬い)を計っています。仕様チューブレス レディー、OCR 3mm オフセット リヤホイール、ハブ : 鍛造ディスクハブ、シールドベアリング、4つ爪タイプラチェット、フリーハブ : シマノ 9/10/11/12-sp、ディスクマウント形式 : 6-ボルト穴、スポーク:DT コンペテション , DT 真鍮ニップル、推奨タイヤサイズレンジ25-40mm材質6061アロイ寸法(mm)リム 深さ : 23.4・リム外寸法・ 24.4・ 内寸 19.5、アクスル仕様 : 100×12/142×12色ハイ ポリッシュ シルバー質量(g)1750スポーク数24本フロント、24 本リヤ
ステム C220 CLASSIC 100mm 84°
RITCHEY¥9,498税込¥10,4481個18日以内出荷用途素材:2014アルミ。カラー:ハイポリッシュ。クランプ径:31.8mm。コラム径:28.6mm。サイズ:70~120mm(10mm刻み)。重量:121g(100mm)。角度:84°(±6°)※WCS AL C220 73,WCS AL C220 84,CLASSIC C220にはアップグレードパーツとしてユニパ―製「リッチーステムWCS-C220シリーズ用チタンボルトセット」がございますサイズ100mm
Z-MAX EVOLUTION タイヤ
RITCHEY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Z-Max Ciassicの進化形から10年来愛され続けたリッチーのトレードマークのMTBトレッドパターン。トレッドを低く、間隔を広げることで迅速なハンドリングの回転抵抗の減少を実現。色BKサイズ26×2.1質量(g)494
CLASSIC STEM CAP トップキャップセット
RITCHEY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷CLASSICステムに合うトップキャップセット材質アルミ色ハイポリッシュSL質量(g)8
WCS C220ステム
RITCHEY¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷C220クランプを採用した4AXIS進化版のステム。ハンドルに巻きつく形状はC260のコンセプトを継承し、ハンドルのホールドをしっかりと維持しつつフルオープンクランプ同様、ハンドルの交換も容易に行う事が可能。材質2014アルミ色BLATTE BK質量(g)121(110mm)サイズ(inch)2001-01-08ボルトM4クロモリボルトクランプ幅(mm)42クランプ径(Φmm)31.8
LOGIC V2 COMP ヘッドセット
RITCHEY¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷シールドカートリッジベアリング、スチールボディー色ブラック質量(g)195タイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2):30.2
WCS LINK TRAIL シートポスト
RITCHEY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷ステム、ハンドルと共にMTBシーンへ向けたパーツを充実させたMTB向けTRAILシリーズのシートポスト。下のヤグラ位置を逆転する事により、前寄りのサドルポジションのセットの際にサドルレールにかかる負担を均一化できる。寸法(mm)400色BLATTE BK質量(g)235(27.2/350mm)径(Φmm)31.6オフセット15mm
シートポスト LINK コンプ 27.2×400 オフセット20
RITCHEY¥6,498税込¥7,1481個18日以内出荷材質6061アルミ寸法(mm)27.2×400色BBブラック質量(g)286オフセット20mm(10mm)※ヤグラ部分を反転するとオフセット量の変更ができます
WCS 1ボルトポスト シートポスト
RITCHEY¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷サイドから5mmアーレンキーでサドルの固定や角度調整が可能な軽量高剛性のシートポスト。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属色BLATTE BK
WCS グラベルグリップ
RITCHEY¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど材質高密度発泡体フォーム厚さ(mm)4寸法(mm)200色BK内径(Φmm)20外径(Φmm)28
COMP TRAIL グリップ
RITCHEY¥1,698税込¥1,8681ペア(2個組)6日以内出荷滑りにくい KRATON ラバークレイトを採用した TRAILシリーズのグリップ。TR ロゴを用いたエルゴノミックデザインのシングルデンシティーグリップ。豊富なカラーバリエーションで登場。寸法(mm)135質量(g)112
COMP コルクバーテープ
RITCHEY¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷汗に滑らず振動も吸収しリッチーロゴがさりげなく刻印されているコルクタイプのバーテープ。同色のバーエンドプラグが付属。長さ(mm)1800
WCS ALPINE JB 700×30C タイヤ
RITCHEY¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷リッチーの長年のメンター(相談者)であるJobst Brandt 氏のイニシャルを冠したタイヤ。高いグリップ性能を発揮するVFA(Vector Force Analysis) トレッド、ストロングホールドケーシング、スリックグラベルタイヤ。走行抵抗が少ないトレッドはオンロードを一日中乗っていても快適で冒険心をくすぐる。色BK タンサイドサイズ700×30C質量(g)321TPI120
WCS TDL ヘッドセット
RITCHEY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷7075 アルミカップ&コーンでチタンコーティング。ベアリング採用寸法(mm)41.0×30.15/45×45色ブラックタイプ上ワンEC34/28.6、下ワン EC34/30サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)(L1+L2)28.1
WCS CARBON 1ボルト シートポスト
RITCHEY¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷安定性の高い高弾性モノコックカーボンファイバー構造。信頼性と強度の高い精密なアルミ鍛造クランプ。5mmアーレンキーひとつで取り付けと微調整が可能。サドルとのクリアランスが十分取れるデザインノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属色MATTE UD質量(g)185(27.2/350mm)オフセット25mm
WCS エルゴトゥルーグリップ
RITCHEY¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷長年に渡り人気のあるモデルで、軽量スポンジ系。グリップの代名詞的存在。握力を効かせやすいエルゴノミックデザイン。寸法(mm)130色BK質量(g)43
WCS PYTHON TRAIL LOCKING グリップ
RITCHEY¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷新しいパイソン トレイルグリップは、ハンドルバーを締付けるように設計されたスパイラルインナーグリップにより、乗車中にグリップ自体が回り始めた瞬間にグリップ全体が止める構造となっている。エルゴノミクスデザイン。片側ロッキンググリップ。クローズドエンド材質KRATON ラバー寸法(mm)144色BK質量(g)186
WCS DI LOWER ヘッドパーツ
RITCHEY¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷IS 規格のテーパーヘッドLOWER用ヘッドパーツ。IS42、IS47、IS52の3 種類を用意。シールドカートリッジベアリング。クラウンレース付コーティングチタンコート
ディレーラーケーブルディスコネクター2個
RITCHEY¥2,398税込¥2,6381組6日以内出荷折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。種別ディレーラー用(2個入)
ブレーキケーブルディスコネクター1個
RITCHEY¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷折りたたみ自転車やデモンタブルの自転車のシフト・ブレーキケーブルを途中で取り外し可能にするコネクター。種別ブレーキ用(1個入)
LOGIC-E PF Upper ヘッドパーツ
RITCHEY¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。ノーマルなステムでもDi2コードをヘッドチューブ内に内蔵することができる。寸法(mm)41.0×33.15/45×45タイプZS44
WCS PF UPPER ヘッドパーツ
RITCHEY¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷ZS 規格のUPPER用ヘッドパーツ。シールドカートリッジベアリング。寸法(mm)41.0×30.15/45×45色ブラックタイプZS44/28.6サイズ(inch)2001-01-08スタックハイト(mm)10
SUPER LOGIC CARBON1ボルト シートポスト
RITCHEY¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷超軽量で強度も確保されているハイモジュラスカーボンを使用したカーボンポスト。リッチー独自のワンボルトテクノロジー(サイドバインダー)で軽量化と強度を実現し、5mmアーレンキーで微調節が可能となっている。ノーマル用クランプ(7×7 クランプ )付属寸法(mm)300色MATTE UD質量(g)148(27.2/300mm)径(Φmm)27.2オフセット25mm
WCS STREEMインターナルルーティング ドロップハンドル
RITCHEY¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷STREEMがフルインターナルルーティングモデルとしてバージョンアップ。6066アルミトリプルバテットのショートリーチ、セミエルゴベンドのハンドルバーセンター、トップ部はエアロ形状となり空力が向上し、センターのハンドルクランプ部を幅広にすることでクリップオンバーもつけやすい。色BLATTEブラック質量(g)287(420mm)角度(°)ドロップフレアー:2、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
COMP CORRALITOS ドロップハンドル
RITCHEY¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷スーパーコンパクトなドロップハンドルバーは快適さを重視したデザインで通勤など実用本位的な使い方ができます。ハンドルトップは、ステム取付部から15mm上がっていて、上ハンドルを持った時に楽な姿勢が取れ、24度のワイドなドロップフレアーによりブラケットを握る位置が広くなり、コントロール性と安定性を確保することができる。Di2エンドジャンクションボックス対応。材質DBアルミ6061色ブラック質量(g)350(460mm)角度(°)フレアアウト:12、ドロップフレアー:24、バックスウィープ:5クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)52ドロップ寸法(mm)67.5
WCS ERGO MAX ドロップハンドル
RITCHEY¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷エルゴマックスはオンロードとオフロードでの高いコントロール性能と快適性を両立するハンドル。ハンドルトップは、ステム取付部から10mm上がっていて快適なポジションを得られる。Di2エンドジャンクションボックス対応。色BLATTEブラック質量(g)275(420mm)角度(°)フレアアウト:3、ドロップフレアー:12、バックスウィープ:4.6クランプ径(Φmm)31.8リーチ寸法(mm)73ドロップ寸法(mm)128
COMP 2X ハンドルバー
RITCHEY¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷フラットバーもX2シリーズで登場。上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択が可能。仕様±5mm/5°材質6061寸法(mm)710色BBブラック質量(g)276クランプ径(Φmm)31.8
WCS 2X フラットバー
RITCHEY¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷上下反転させて使用することで±5mmのライズ選択ができるX2シリーズよりアルミフラットバー。バックスウィープは5°。仕様±5mm/5°材質7050寸法(mm)740色BLATTEブラック質量(g)232クランプ径(Φmm)31.8
DI2シートポストバッテリーマウントV2
RITCHEY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷RITCHEYのシートポスト用に開発された挿入タイプDI2バッテリーのマウント。カーボンポスト、アルミポスト共に対応している。適合シマノBT-DN110 & BT-DN300色BK質量(g)10