11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他SD付属なし 画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル 出力DC 6V/1.5A 9W 保護等級あり 防塵防水性能IP65 バッテリー容量(mAh)6000mAh
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)59 x 60 x 91 質量(g)235 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m, 110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)5000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-c) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 × 141 × 92 質量(g)約444 出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)6000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-C) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセット。ソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm)136×95.5×73 質量(g)274 電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル出力DC6V/1.5A 9W 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル:6000 画素数4800万画素 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:20m 待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°)チルト可動:90、パン:355 機能防犯灯機能搭載 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 使用場所屋内外 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状BOX型 寸法(mm)110×90×55 質量(g)172 電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応デイトナ機能 使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m)最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)15 照度(Lux)0 画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所屋外 照射距離(m)10(赤外線) 待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク音声録音対応 赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U) 黒色 寸法(cm)約42.5×2.1×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ。乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm)136×95.5×73 質量(g)274 電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) 画素数4800万画素 照射距離(m)赤外線:20m 待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷