「不可視赤外線 カメラ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能IP65
画素数4200万画素
容量(GB)【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)対角:106
内蔵マイク音声録音対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能IP65
画素数4200万画素
容量(GB)【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)対角:106
内蔵マイク音声録音対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状BOX型
寸法(mm)110×90×55
質量(g)172
電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売)
対応デイトナ機能
使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)15
照度(Lux)0
画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所屋外
照射距離(m)10(赤外線)
待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク音声録音対応
赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です
寸法(mm)110 x 75 x 75
質量(g)180
角度(°)チルト可動:110、パン:350
端末視聴:スマートフォン / パソコン
解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448
撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15
動作温度(℃)-10~+55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数300万画素
警報機能通知:人(追跡対応) / 動体
供給電源DC5V 1A(type-C端子)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン)
画角水平79° 垂直40° 対角95°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式検知録画 / 常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です
寸法(mm)110 x 75 x 75
質量(g)180
角度(°)チルト可動:110、パン:350
端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。
解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15
動作温度(℃)-10~+55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
警報機能通知:人(追跡対応) / 動体
供給電源DC5V 1A(type-C端子)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View
画角水平89° 垂直49° 対角105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式検知録画 / 常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。
適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない
寸法(mm)110 x 80 x 80
質量(g)約181
温度(℃)動作環境:-20~+50
角度(°)チルト可動:120、パン:355
接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ)
対応双方向通話:対応
機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等
画素数300万画素
使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと)
警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音
供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W
ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
トレイルカメラに取り付け用アームをセットしました。巻き付けるだけでどこでも取り付けが可能です。トレイルカメラはAPモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。
用途APモード対応で設置場所を選ばないトレイルカメラに取り付け用アームのうねうねくんをセットにしました
寸法(mm)133×90×60
質量(g)265
電源6V1.5A
マイクロホン音声録音対応
検知範囲120°
解像度静止画:42MP(8704×4896)、36MP(8000×4500)、32MP(7584×4266)、24MP(6528×3672)、20MP(6144×3456)、16MP(5376×3024)、12MP(4608×2592)、8MP(3840×2160)、5MP(3072×1728)、3MP(2304×1296)、1MP(1280×720)、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P
動作温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:90%未満
検知距離(m)最大20
画素数4200万画素
防水性IP65
画角水平88°垂直46°対角106°
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大128GB
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード