6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状BOX型 寸法(mm)110×90×55 質量(g)172 電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応デイトナ機能 使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m)最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)15 照度(Lux)0 画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所屋外 照射距離(m)10(赤外線) 待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク音声録音対応 赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他SD付属なし 画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

トレイルカメラに取り付け用アームをセットしました。巻き付けるだけでどこでも取り付けが可能です。トレイルカメラはAPモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。
用途APモード対応で設置場所を選ばないトレイルカメラに取り付け用アームのうねうねくんをセットにしました 寸法(mm)133×90×60 質量(g)265 電源6V1.5A マイクロホン音声録音対応 検知範囲120° 解像度静止画:42MP(8704×4896)、36MP(8000×4500)、32MP(7584×4266)、24MP(6528×3672)、20MP(6144×3456)、16MP(5376×3024)、12MP(4608×2592)、8MP(3840×2160)、5MP(3072×1728)、3MP(2304×1296)、1MP(1280×720)、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 動作温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:90%未満 検知距離(m)最大20 画素数4200万画素 防水性IP65 画角水平88°垂直46°対角106° 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大128GB
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

関連カテゴリ