「防塵 防水 カメラ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。
角度(°)チルト可動:90、パン:355
機能防犯灯機能搭載
防塵防水性能IP65
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数300万画素
使用場所屋内外
ストレージmicroSDカード最大128GB
PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ
用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。
仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED
寸法(mm)133×110×137
質量(g)390
消費電力(W)60
電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A
倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)
首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90
最大解像度2560×1440
防塵防水性能IP65
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
マイク/スピーカー搭載/搭載
画素数400万画素
使用場所屋内屋外兼用
映像圧縮方式H.264/H.265
照射距離(m)赤外線:30
画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°
有線LANRJ45 10/100M×1口
無線LAN非対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)129 x 141 x 92
質量(g)約328
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式検知録画/常時録画
ストレージmicroSDカード最大128GB
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。
消費電力(W)5
防塵防水性能IP66
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
映像圧縮方式H.264/H.265
照射距離(m)赤外線:10
動作温度範囲(℃)-10~60
有線LANRJ45 10/100M ×1口
トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能IP65
画素数4200万画素
容量(GB)【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)対角:106
内蔵マイク音声録音対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
DZシリーズ専用カメラ 800万画素
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
DZシリーズ専用カメラ パンチルト型
用途録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
形状パンチルト型
色白色
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない
防塵防水性能IP65
画素数4200万画素
容量(GB)【microSDカード録画】最大:128
赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない
角度(°)対角:106
内蔵マイク音声録音対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)129 × 141 × 92
質量(g)約444
出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式PIRセンサー 最大10m,110°
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
バッテリー容量(mAh)6000
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
供給電源DC5V 2A(type-C)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View / EseeCloud
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応
録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
ストレージmicroSDカード最大128GB
超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始
形状BOX型
寸法(mm)110×90×55
質量(g)172
電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売)
対応デイトナ機能
使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用
動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事)
検知距離(m)最大20(PIRセンサー)
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)15
照度(Lux)0
画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps
使用場所屋外
照射距離(m)10(赤外線)
待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します
給電方式ソーラーパネル付属セット
内蔵マイク音声録音対応
赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない
ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)110 x 96 x 96
質量(g)約566
電源DC 12V/1A
角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式人(追跡対応)/動体
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影
マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応
画素数500万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View / EseeCloud
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
ストレージmicroSDカード最大128GB
遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)126 x 140 x 105
質量(g)354
首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90
機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720
防塵防水性能IP66
撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20
動作温度(℃)-10~+50
動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
警報機能通知:人/動体
供給電源DC12V 1A
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)
画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応
録画方式検知録画/常時録画
ストレージmicroSDカード最大128GB
常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90
対応夜間フルカラー撮影・発光LED
防塵防水性能IP65
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数500万画素
使用場所屋内外
ストレージ【microSDカード】最大128GB
常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。
その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。
寸法(mm)59 x 60 x 91
質量(g)235
機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)
端末視聴:スマートフォン/PC
解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360
使用環境温度(℃)-10~55
防塵防水性能IP65
警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°
撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20
バッテリー容量(mAh)5000
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)
供給電源DC5V 2A(type-c)
フレームレート15FPS
アプリケーションSC-View(スマホ)
画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°
アスペクト比16:9
映像化方式H.264/H.265
Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n
録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)
ストレージmicroSDカード最大128GB
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。
電源(V)DC12/1A
最大解像度2560×1920
防塵防水性能IP65
動作温度(℃)-10~60
画素数500万画素
供給電源DC 12V/1A
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)10
内蔵マイク対応
ストレージ非対応
有線LANRJ45 10/100M
無線LANIEEE 802.11 b/g/n
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
供給電源DC48V/2A
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
カメラ仕様バレット型カメラ黒色/4台
ストレージHDD:最大8TB、内蔵HDD:1TB
モニターサイズ10.1インチ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ。乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ
仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED
寸法(mm)136×95.5×73
質量(g)274
電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り)
センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃
解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P
防塵防水性能IP65
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%)90未満(結露無きこと)
画素数4800万画素
照射距離(m)赤外線:20m
待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合)
画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2560×1440
解像度映像出力:最大4K
防塵防水性能IP66
画素数400万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265+(H.265/H.264)
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
防塵防水性能IP66
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
接続台数4台
APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。スタンダードバレット型モデル。スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。
付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー
寸法(mm)172×70×66
質量(g)347
消費電力(W)6
接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード
機能防犯灯:搭載
最大解像度2560×1440
防塵防水性能IP65
撮影距離(m)6、暗視:約6-∞
動作湿度(%)0.9
マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応
画素数400万画素
警報種類人/動体
供給電源DC12V/1A
フレームレート12FPS
画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°
動作温度範囲(℃)-10~60
映像化方式H265/H265+
録画方式警報録画(人または動体)/常時録画
ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応
LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時
最大解像度2880×1616
解像度映像出力:最大4K
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応
仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠
付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット
色ホワイト
切替方式昼夜切替自動
消費電力(W)6~6.5
電源POE給電またはDC12V
動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)
防塵防水性能IP66
スピーカー非搭載
画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)
画素数500万画素
使用場所屋内外
警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール
映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI
照射距離(m)最大20
画角水平79°、垂直43°、対角95°
内蔵マイク対応
ダイナミックレンジDWDR
対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF
有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)
無線LAN非対応
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A
最大解像度3840×2160
解像度映像出力:最大4K
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
USBポートUSB2.0×2
映像圧縮方式H.265AI/H.265+
画角水平91°、垂直46°、対角109°
映像出力HDMI/VGA
無線LAN非対応
入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
関連キーワード
1
2
3
次へ